直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)8
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
欠品中
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)12
定格電圧(V)12/24兼用
適合車種汎用
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥798
税込¥878
4日以内出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
明るさ800LM
色温度6000K
防滴構造IP67
材質アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
材質(レンズ)アクリル製
消費電力10W
配線長約420mm
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66
質量(g)210
適合車種汎用
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質アルミダイキャスト
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)210
消費電力20W
色温度6000K
材質(レンズ)アクリル製
配線長約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70
適合車種汎用
防滴構造IP67
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード