バイク用 オイルフィルター マグネット付き CB750F/ゼファー400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番16099-003、15410-426-000、15410-426-010、36Y-13441-00適合車種【HONDA】CB1100F、CB400FOUR(74-77)408cc、CB400FOUR(75-79)398cc、CB400FOUR(76-77)398cc、CB750F、CB900F【KAWASAKI】GPZ900R( 84-03)、Ninja250R( 08-12)、ZEPHYR1100RS(92-06)、ZEPHYR1100(92-06)、ZEPHYR400χ(89-06)、ZEPHYR400(89-06)、ZEPHYR750RS(91-07)、ZEPHYR750(91-07)、Z400FX(79-81)、GPZ400R(85)、GPZ400R(89)、ZRX1100(96-01)、ZRX1200R(01-06)、ZRX1200S(01-06)、ZZR1100C(90-92)、ZZR1100D(93-01)、ZZR1200(02-05)、エリミネーター400(86-95)、KZ750(80-83)、Ninja900R(84-99)【YAMAHA】FJ1200(84-95)、XJR1200(94-97)、XJR1200R(94-97)、XJR1300 (98-07)、FJ1200(88-93)
テールレンズ ゼファー400MAD MAX(マッドマックス)当日出荷
用途※年式や仕様により異なる場合があります。サイズ等をご確認ください。
※バルブは付属しておりません。
※必ず現車にて形状をご確認下さい。また、純正品に比べ若干の誤差が生じる場合がございます。
※バリ等が有り、加工が必要になる場合もございます。予めご了承ください。
※製造過程、輸送時、保管時等に付くと思われる小傷等のある場合があります。適合車種ゼファー400 89-95年
フランジ&カラーセット ゼファー400/χ クロームメッキMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ!
フランジ 4個 割カラー8個(一台分)フランジ厚さ1.6mm
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式) Z400FX/Z400GP/GPZ400F
バイク用 オイルフィルター CB750F/ゼファー400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番16099-003、15410-426-000、15410-426-010、36Y-13441-00適合車種【HONDA】CB1100F、CB400FOUR(74-77)408cc、CB400FOUR(75-79)398cc、CB400FOUR(76-77)398cc、CB750F、CB900F【KAWASAKI】GPZ900R( 84-03)、Ninja250R( 08-12)、ZEPHYR1100RS(92-06)、ZEPHYR1100(92-06)、ZEPHYR400χ(89-06)、ZEPHYR400(89-06)、ZEPHYR750RS(91-07)、ZEPHYR750(91-07)、Z400FX(79-81)、GPZ400R(85)、GPZ400R(89)、ZRX1100(96-01)、ZRX1200R(01-06)、ZRX1200S(01-06)、ZZR1100C(90-92)、ZZR1100D(93-01)、ZZR1200(02-05)、エリミネーター400(86-95)、KZ750(80-83)、Ninja900R(84-99)【YAMAHA】FJ1200(84-95)、XJR1200(94-97)、XJR1200R(94-97)、XJR1300 (98-07)、FJ1200(88-93)
ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
MADMAX ゼファー400/χ ゼファー750 スモークウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)欠品中
取り付け簡単♪カスタムの定番!
スモークレンズ仕様
適合車種ゼファー400(ZR400C)91-95年/ゼファーχ(ZR400C)96年~ゼファー750/RS(ZR750C)/ゼファー1100/RS(ZRT10A)ZRX(ZR400E)ネイキッド仕様バルカン400/バルカン800/バルカン1500/VZ750ツイン
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 1枚MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター
用途オートバイ用形状フローティング厚さ(mm)5外径(Φmm)300取付寸法(mm)ホイール取付部:穴径約61、ボルト穴径約10、ピッチ約48主な適合車種ゼファー400/χ(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスⅡ・ZZR250(90-07)etc
MADMAX ゼファー400/χ ゼファー750 クリアウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番!!
前後左右、共通形状です。
色クリア適合車種ゼファー400(ZR400C)91-95年/ゼファーχ(ZR400C)96年~ゼファー750/RS(ZR750C)/ゼファー1100/RS(ZRT10A)ZRX(ZR400E)ネイキッド仕様バルカン400/バルカン800/バルカン1500/VZ750ツイン
カワサキ ゼファー400χ用 フェンダーレスキット ブラックMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
M10ネジのウィンカーを取付可能。
腐食耐性に優れたアルミ材を使用しています。
用途バイク用付属品アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、組み立てボルトセット、リフレクター×1個材質アルミ適合車種ゼファー400χ
カワサキ ゼファー400用 フェンダーレスキット ブラックMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
M10ネジのウィンカーを取付可能。
腐食耐性に優れたアルミ材を使用しています。
用途バイク用付属品アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、ナット×6個、カラー×4、ワッシャ×2、リフレクター×1個材質アルミ適合車種ゼファー400(89-95)
CNC割りカラーセット ゼファー400/χMAD MAX(マッドマックス)欠品中
CNC割りカラーセット ゼファー400/χ シルバー。
マフラー取付時の補修パーツに!
材質アルミ適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式)Z400FX/Z400GP/GPZ400F
カワサキ ゼファー400/χ ゼファー750 ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
色黄ばみ適合車種ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400 クラシック・バルカン800・バルカン1500
ゼファー400/χ 純正タイプ フランジMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
セット内容フランジ 4個(一台分)厚さ(mm)1.6適合車種ゼファー400/χ(全年式)、Z400FX、Z400GP、GPZ400
ゼファー400/χ エアクリーナー アルフィンカバー 無塗装MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
【商品仕様】愛車のカスタムに!!無塗装の塗装ベースの商品となっております。アルミ製のオールフィンタイプのエアクリーナカバーです。【付属品】取り付けボルト4個付属。【適合車種】ゼファー400/χ(全年式)※注意事項※取付ピンのサイズが合わない場合が御座います。その際は、取付ピンの加工をお願い致します。又、サイズが合わない状態での無理な取付を行うと、割れる等の原因となります。これらの症状での、保証返品交換対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
付属品取り付けボルト4個適合車種ゼファー400/χ(全年式)
カワサキ ゼファー400/χ スチールメッキ製 チェーンケースMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
取り付けは純正のチェーンケースのボルトを3か所外して付け替えるだけでとても簡単です。足回りのドレスアップにおススメです。
用途バイク用適合車種ゼファー400('89-'95)ゼファーχ(ZR400-G1 '96)
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 2枚セットMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。2枚売りとなります
用途バイク用形状フローティング厚さ(mm)5寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ61 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約48外径(Φmm)300適合車種ゼファー400/x(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスII・ZZR250(90-07)等※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラックMAD MAX(マッドマックス)翌日出荷
【商品説明】MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70※オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。【適合車種】ゼファー400/χ