アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12341-K1M-T00
素材アルミ/プラスチック
主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用
厚さ(mm)約3.5
直径(Φmm)約220
適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)※ABS車のみ/GROM(JC92)/MSX(MLHJC92)/スーパーカブC125(JA48/JA58)/スーパーカブ110(JA59/JA60)
適合メーカーホンダ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
遊び心満載のヘッドライトガード!フロント周りのカスタム効果抜群です。素材には腐食耐性に優れたアルミを使用しています。
用途オートバイ用
適合車種モンキー125(JB02)/DAX125(JB04)
素材アルミ
純正シートよりも低く足つきが改善します!※ボルト、ワッシャーは純正をご使用ください。
用途バイク用
適合車種ダックス125(JB04、JB06)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
色シルバー
天板寸法(mm)縦約240×横約200
最大積載量(kg)8以下
適合車種DAX125(JB04)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
取り付けは純正ホーンを固定しているボルトに共締めするだけでとても簡単です。ステンレス製で耐久性に優れています。ワンポイントカスタムにおススメです。
用途バイク用
材質ステンレス
適合車種クロスカブ50(AA06)/110(JA45、JA60)/ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03/JB05)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用
色ブラック
天板寸法(mm)縦約240×横約200
最大積載量(kg)8以下
適合車種DAX125(JB04)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
ウェーブ形状でフロント/リア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用
寸法(mm)フロント:直径:Φ220、厚さ:3.5・リア:直径:Φ190、厚さ:3.5
適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)※ABS車のみ/GROM/MSX(JC92)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ウェーブ形状でリア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用
厚さ(mm)約3.5
直径(Φmm)約190
適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)/GROM/MSX(JC61/JC75/JC92)
適合メーカーホンダ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード