小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
明るさ800LM
色温度6000K
防滴構造IP67
材質アルミダイキャスト
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
材質(レンズ)アクリル製
消費電力10W
配線長約420mm
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66
質量(g)210
適合車種汎用
小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本
材質アルミダイキャスト
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)210
消費電力20W
色温度6000K
材質(レンズ)アクリル製
配線長約330mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70
適合車種汎用
防滴構造IP67
材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード