29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質アルミ 防塵防水性能IP 67 動作電圧10V~30V LED使用数(個)9 防水保護等級IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15 コード長さ(mm)150 容量(W)50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
1セット
4,598 税込5,058
欠品中

テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 タイプH4 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 電球の種類LED
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15 コード長さ(mm)150 容量(W)27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4 定格電圧(V)12/24 口金その他
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

従来のバスマーカーより更にパワーアップ! サイドは、明るさ控え目のLEDを16連、ダウンライトにはSMD10連で更に明るく、車幅、路面状況がすぐわかります。 12Vから24V兼用なので、幅広い車種に取付が可能!
高さ(mm)82 ねじピッチ(mm)61 レンズプラスチック 適合車種汎用 直径(mm)88
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7 定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
5,598 税込6,158
当日出荷

高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)10 定格電圧(V)12/24兼用 対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。 適合車種汎用 LED使用数(個)8 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
898 税込988
当日出荷

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
欠品中

X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14 ガラス球形式H4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 色温度6000K 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
定格電圧(V)12~14 ガラス球形式H7
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式H7 消費電力(W)38 定格電圧(V)12~36 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)5500 主な適合車種汎用
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷

SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25 全長(mm)50
1セット(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)8 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
4日以内出荷

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
4日以内出荷

放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用 適合汎用 電圧(V)12-24V兼用 モード切替ホワイト/イエロー
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)