2ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SATA MINI JET 4400B  RP SATASATA MINI JET 4400B RPSATA
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
無反動ゴムハンマー 35mm径 SATA無反動ゴムハンマー 35mm径SATA
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)樹脂・ゴム質量(g)400
圧着工具 SATA圧着工具SATA
7,998税込8,798
1本ほか
6日以内出荷
ワイヤーストリッパー SATAワイヤーストリッパーSATA
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
ヤスリ8本セット SATAヤスリ8本セットSATA
11,980税込13,178
1セット
6日以内出荷
セット内容平・丸・半丸・三角・四角×各1本、平・丸・半丸×各1本寸法(mm)L140×3本
プラスチックハンマー 35mm径 SATAプラスチックハンマー 35mm径SATA
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)320材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)ヒッコリー質量(g)308
ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング) SATAニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング)SATA
429税込472
1双
6日以内出荷
ハーフコーティング通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
機能通気性・耐油性
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATAディープオフセット両口メガネレンチ11本セットSATA
22,980税込25,278
1セット(11本)
6日以内出荷
・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATAコンビネーションラチェットレンチ8本セットSATA
10,980税込12,078
1セット(8本)
5日以内出荷
・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
Tシリーズプラス貫通タイプドライバー SATATシリーズプラス貫通タイプドライバーSATA
989税込1,088
1本
6日以内出荷
商品構成単品
5pcs モンキーレンチ&ペンチセット SATA5pcs モンキーレンチ&ペンチセットSATA
12,980税込14,278
1セット(5本)
欠品中
セット内容(インチ)モンキーレンチ 8、10、ラジオペンチ 6、ロッキングプライヤ曲線あご 7、ロングノーズロッキングプライヤ 6
3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイント SATA3/8”ドライブインパクトユニバーサルジョイントSATA
1,498税込1,648
1双
6日以内出荷
長さ(mm)53
21pcs3/8”貫通ラチェットソケットセット SATA21pcs3/8”貫通ラチェットソケットセットSATA
12,980税込14,278
1セット(21点組)
6日以内出荷
セット商品数21差込角(inch)3/8セット内容10pcsミリサイズボルスティックソケット:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm・7pcsインチサイズボルスティックソケット:3/8,7/16,1/2,5/8,9/16,11/16,3/4・3/8Dr.x1/4" Mクリックリリースアダプター・3/8Dr.x3/8" Mクリックリリースアダプター・ボルスティックエクステンションバー3・貫通ラチェットハンドル
17”ポータブルツールバック SATA17”ポータブルツールバックSATA
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×300外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330
サーキットテスター SATAサーキットテスターSATA
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用
その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
モンキーレンチ・プライヤー・ペンチセット SATAモンキーレンチ・プライヤー・ペンチセットSATA
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
作業現場で頻繁に使用されるモンキーレンチとプライヤーを1セットにまとめ、幅広い用途に対応します。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくいグリップデザインと精密な調整機能で効率的な作業をサポートします。耐久性に優れた鋼材を使用し、長期間の使用に耐える設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。トラスコ品番695-8213セット内容ディッピングハンドルモンキーレンチ200mm、ディッピングハンドルモンキーレンチ250mm、ラジオペンチ150mm、グリッププライヤー(カーブジョー)175mm材質クロムバナジウム合金鋼ケース色寸法(奥行×間口×高さ)(mm)【ケース】185×375×45
コンビネーションラチェットレンチセット SATAコンビネーションラチェットレンチセットSATA
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番695-7718セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
クイックラチェットコンビネーションレンチセット SATAクイックラチェットコンビネーションレンチセットSATA
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールケーストラスコ品番679-3472セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションラチェットレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3471セット内容810121314151719材質クロムバナジウム鋼
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
コンビネーションレンチセット SATAコンビネーションレンチセットSATA
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
クロムバナジウム鋼(Cr-V)で耐久性があります。全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。ボックスエンド部分が55°オフセットされており、ナットの取り外し時に指のスペースを確保します。SATA独自設計によりナメにくいです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3477セット内容6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm材質クロムバナジウム鋼
”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA”X-Beam”コンビネーションレンチセットSATA
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げのため、汚れを簡単にふき取ることができます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。付属品ツールロールトラスコ品番679-3473セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ SATAコンビネーションスパナSATA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。腐食しにくい仕様です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9438材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)43全長(mm)319.5二面幅(mm)22立ち上がり角(°)55
広口モンキーレンチ 黒染 SATA広口モンキーレンチ 黒染SATA
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
広口ワイドなデザインです。ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。
用途メンテナンス用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染めブラック
モンキーレンチ SATAモンキーレンチSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなしトラスコ品番692-2879材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)全長(mm)109.04シルバー最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)5
モンキーレンチ SATAモンキーレンチSATA
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途メンテナンス、機械修理用。仕様グリップなし材質クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)シルバー
トロリーツールバッグ SATAトロリーツールバッグSATA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バッグは大容量で、たくさんの道具を持ち運ぶことができます。持ち運びに便利なトロリーデザイン防水加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×240×380
11pcsめがねレンチセット SATA11pcsめがねレンチセットSATA
10,980税込12,078
1セット(11本)
5日以内出荷
セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
DRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入り SATADRソケットレンチセット(6角タイプ)トレー入りSATA
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
汎用性の高いソケットレンチセットです。トレー付きで整理整頓が便利になります。
ケース寸法(mm)奥行180×間口375×高さ45対辺(形状)6角
DRソケットレンチセット(6角タイプ) SATADRソケットレンチセット(6角タイプ)SATA
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
汎用性の高いソケットレンチセットです。
SATAツールワゴンセット SATASATAツールワゴンセットSATA
84,980税込93,478
1セット
欠品中
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATASATA アルミカップ QCCフタ付SATA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ プラグインタイプ SATASATA マルチカップ プラグインタイプSATA
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ SATASATA マルチカップ フラットタイプSATA
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA プラスチックカップ SATASATA プラスチックカップSATA
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ仕様重力式・サイドカップ材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B  HVLP SATASATA MINI JET 4400B HVLPSATA
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)