126件中 121~126件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。
材質【本体(表地)】ナイロン89%・ポリウレタン11%【内材】ポリウレタン・EVA 質量(g)60 アズワン品番69-4755-19 寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)477×30×130 ※面ファスナー部を除く
1個
3,678 税込4,046
5日以内出荷

3R(スリーアール)サーマルカメラ
体表面温度の計測時間は最短約1.2秒。モニタに結果を表示し、音声でお知らせします。警告しきい値は37.0度~43.0度の間で変更可能。マスク未着用者に画面表示と音声でマスク着用を促します。計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。※写真保存は約8万枚まで可能(8GBメモリを実装)※この操作にはPCの接続が必要です。
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
1個
389,800 税込428,780
4日以内出荷

3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

3R(スリーアール)WIFI接続顕微鏡アダプタ
材質(本体)ABS+PC 質量(g)320(アタッチメント付) ケーブル長(m)1.8 センサー約500万画素 記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI 光源環境による 動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと) 充電時間(時間)3 動作時間8時間 充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電 無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m) 静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9 チューブ長さ(m)1 液晶パネル3.5TFT 仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC 付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m) 質量(g)450 外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く) 電源単3乾電池4本 センサーCMOS 受信可能距離10m 解像度960×240 明るさ(Lx)0 視野角45度 画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC) 防水性IP67(レンズ/チューブ) 変調方式FM 使用周波数(MHz)2468
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷