223件中 201223
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー 3R(スリーアール)

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    3R(スリーアール)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
    チューブ長さ(m)5チューブ径(Φmm)9.0
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
    チューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
  • ワイヤレスフレキシブル側視チューブ 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル側視チューブ

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
    レンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
  • 有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡TVタイプ

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール)

    ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

    3R(スリーアール)
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
  • 非接触温度計アルコールディスペンサー 本体のみ 3R(スリーアール)

    非接触温度計アルコールディスペンサー 本体のみ

    3R(スリーアール)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    非接触温度計 アルコールディスペンサー三脚セットは手指消毒と温度測定が同時にできます。ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定がサッと完了 。これ一台で場所も手間も取らず入店・入館などがスムーズに行えます。
  • 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 本体のみ 3R(スリーアール)

    非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 本体のみ

    3R(スリーアール)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    非接触温度計 アルコールディスペンサー三脚セットは手指消毒と温度測定が同時にできます。ディスペンサーの下に手のひらをかざすだけで消毒、温度測定がサッと完了 。これ一台で場所も手間も取らず入店・入館などがスムーズに行えます。
  • サーマルカメラ用台座のみ 3R(スリーアール)

    サーマルカメラ用台座のみ

    3R(スリーアール)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    PCに接続せず単独で使用できるため、面倒なセッティングは一切必要ありません。また限られたスペースでの設置に対応します。付属の三脚またはスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで測定することができます。
  • enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • ハードディスク切換器(S) 3R(スリーアール)

    ハードディスク切換器(S)

    3R(スリーアール)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    面倒な設定なしにひとつのデスクトップパソコンでふたつのOSを共存!ハードディスクを切替えてOSを使い分ける「ハードディスク切替機」。 それぞれのハードディスクに使いたいOSをインストールしたら、切替機をデスクトップパソコンの5インチベイもしくは3.5インチベイへ取り付けて付属のケーブルを配線したら準備OK。 あとは使いたい側のOS(スイッチ)を選択して電源を入れればOSの選択が可能です。
  • USB接続キーボード ブラック 3R(スリーアール)

    USB接続キーボード ブラック

    3R(スリーアール)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
  • Qurra ケーブルバンド 10本セット グレー 3R(スリーアール)

    Qurra ケーブルバンド 10本セット グレー

    3R(スリーアール)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンド。柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
  • PS/2接続キーボード ホワイト 3R(スリーアール)

    PS/2接続キーボード ホワイト

    3R(スリーアール)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
  • PS/2光学マウス ホワイト 3R(スリーアール)

    PS/2光学マウス ホワイト

    3R(スリーアール)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    USB接続・PS2接続それぞれブラック、ホワイトの二色を展開しております。
  • PS/2光学マウス ブラック 3R(スリーアール)

    PS/2光学マウス ブラック

    3R(スリーアール)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    USB接続・PS2接続それぞれブラック、ホワイトの二色を展開しております。
  • INOVA ケーブルバンド50本セット 黒 3R(スリーアール)

    INOVA ケーブルバンド50本セット 黒

    3R(スリーアール)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    ごちゃごちゃするケーブル、絡まって見た目が悪くないですか?イノバのケーブルバンド 50本セットなら、見た目がすっきり改善します。
  • 11n対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)

    11n対応無線LANアダプタ

    3R(スリーアール)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    11n対応 無線LANアダプタです。
  • ネッククーラー ひえリングplus  ブルー/Mサイズ 3R(スリーアール)

    ネッククーラー ひえリングplus ブルー/Mサイズ

    3R(スリーアール)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    冷却度アップしたひえリングplusなら、いつでもどこでも首に掛けるだけで即冷感。厚み25mmでさらに長時間ひんやり感を保てるようになりました。ひえりんぐplusで手軽に首元を冷やし暑い日の集中力をサポートします。
  • 体表面温度測定サーマルカメラ 3R(スリーアール)

    体表面温度測定サーマルカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    測定範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)
  • 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    チューブ長さ(m)約1液晶モニター3.5インチTFT付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • WIFI接続顕微鏡アダプタ 3R(スリーアール)

    WIFI接続顕微鏡アダプタ

    3R(スリーアール)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)ABS+PC質量(g)320(アタッチメント付)ケーブル長(m)1.8センサー約500万画素記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI光源環境による動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)充電時間(時間)3動作時間8時間充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
  • ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

    3R(スリーアール)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
    レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468