温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)1250
測定範囲(℃)35.1~43.0
精度(℃)±0.3
探知・検出能力体表温度検出時間:1.2~2秒顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)37.5以上(変更不可)
モニタ7インチ高解像度モニタ
搭載OSLINUX
検知距離(mm)500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
関連キーワード