598件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    パルマⅡ型湿度計 温度計付 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
    仕様温度計付、コード番号:7562-00測定範囲湿度:20~99%RH質量(g)約100精度【温度】±2℃、【湿度】±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)温度測定範囲(℃)0~50寸法(Φ×mm)95×18最小目盛1%RH(湿度)最小目盛(℃)2アズワン品番1-622-11-20校正ポイント各1ポイント(23℃・50%)校正証明書一般校正
  • 壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正
  • ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 中国語版校正証明書付 PCシリーズ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
  • ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 英語版校正証明書付 PC-51シリーズ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備。オートパワーオフ機能(20分)も備えています。オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
  • 冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    冷蔵庫用温度計 ミニ 横型 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
    仕様コード番号:1714-00材質(本体)ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1(-10~+10℃)、2(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×30×8温度測定精度±2℃アズワン品番0-6041-01-20校正ポイント1ポイント(23℃)校正証明書一般校正
  • ノータッチタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
    仕様コード番号:1707-30材質ABS樹脂寸法(mm)120×22×62質量(g)約130電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法マグネット・取付板電池寿命1日50回使用で約1年アズワン品番3-5459-01-57カウントダウン機能非接触対応校正証明書一般校正(中国語)
  • ノータッチタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
    仕様コード番号:1707-30材質ABS樹脂寸法(mm)120×22×62質量(g)約130電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分59秒設置方法マグネット・取付板電池寿命1日50回使用で約1年アズワン品番3-5459-01-56カウントダウン機能非接触対応校正証明書一般校正(英語)
  • ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
    仕様コード番号:1707-20材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板電池寿命1日20回使用で約1年アズワン品番2-8966-01-57音量(dB)約65非接触対応校正証明書一般校正(中国語)
  • ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    ノータッチタイマー 手洗い当番(R) 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
    仕様コード番号:1707-20材質ABS樹脂寸法(mm)114×62×24質量(g)約110電源単4乾電池×3本(テスト用付属)設定時間5~90秒(5秒間隔)設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板電池寿命1日20回使用で約1年アズワン品番2-8966-01-56音量(dB)約65非接触対応校正証明書一般校正(英語)
  • キッチンタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-57音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正(中国語)
  • キッチンタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-56音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正(英語)
  • キッチンタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    簡単操作の「5」キータイプです。アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
    仕様マグネット・ストラップ付き、コード番号:1700-32寸法(mm)77×16×81質量(g)約50電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)最大計時99分50秒最小計時10秒アズワン品番2-6181-11-20音量(dB)75カウントアップ機能校正証明書一般校正
  • マルチタイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    マルチタイマー 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    音と光、振動で知らせるタイマーです。
    仕様切替式、コード番号:1703-00寸法(mm)48×98×16質量(g)約50電源電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-57カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(中国語)
  • マルチタイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    マルチタイマー 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    音と光、振動で知らせるタイマーです。
    仕様切替式、コード番号:1703-00寸法(mm)48×98×16質量(g)約50電源電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-56カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(英語)
  • マルチタイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    マルチタイマー 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    音と光、振動で知らせるタイマーです。
    仕様切替式、コード番号:1703-00寸法(mm)48×98×16質量(g)約50電源電池:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)設定範囲最小1秒~最大99分99秒設置方法ストラップ・卓上・マグネット式アズワン品番2-6122-01-20カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正
  • ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
    測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)
  • ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
    測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型タイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型タイマー 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
    仕様時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒材質ABS樹脂寸法(mm)77×79×11質量(g)50電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能キークリック音設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付電池寿命約1年(1日1回15秒アラーム使用時)アズワン品番1-1876-21-57防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型タイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型タイマー 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
    仕様時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒材質ABS樹脂寸法(mm)77×79×11質量(g)50電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)機能キークリック音設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付電池寿命約1年(1日1回15秒アラーム使用時)アズワン品番1-1876-21-56防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計(BM-T-75S)用保護管

    佐藤計量器製作所
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質SUS304寸法(Φmm)10取付ねじR1/2
  • デジタルパネルメータ 佐藤計量器製作所

    デジタルパネルメータ

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
    電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
  • 110TRH-B用センサ(伸縮) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(伸縮)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    握り手部が伸縮するので手の届きにくいエアコン吹き出し口等の測定に便利です。
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:POM(感温部)+SUS304、コード部・コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ9~14×(L)200~930コード長さ(m)約0.7~1.5精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-20~80湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • 110TRH-B用センサ(一体) 佐藤計量器製作所

    110TRH-B用センサ(一体)

    佐藤計量器製作所
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
    適合機種SK-110TRH-B材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC寸法(mm)Φ15×(H)90精度その他±0.5℃温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他)測定温度範囲(℃)-10~60湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。湿度測定範囲(%RH)5~95
  • デジタル温湿度計 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
  • デジタル温湿度計一体センサセット 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計一体センサセット

    佐藤計量器製作所
    51,980税込57,178
    1台ほか
    10日以内出荷から35日以内出荷
    乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。
    付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定精度その他±0.5℃分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)表示精度その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります温度測定精度±0.3℃(at10~50℃)測定温度範囲(℃)-10~60湿度測定精度付表ご確認ください温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)/その他±0.3℃湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1
  • 熱中症暑さ指数計 輻射熱保護パーツ 佐藤計量器製作所

    熱中症暑さ指数計 輻射熱保護パーツ

    佐藤計量器製作所
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)約131×215×14質量(g)78種類輻射熱保護パーツアズワン品番4-2762-11
  • 防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

    佐藤計量器製作所
    71,980税込79,178
    1個
    61日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容JCSS校正証明書付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-12校正証明書JCSS校正
  • デジタル温湿度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    デジタル温湿度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    温度、湿度のほか湿球温度、露点も測定表示可能な温湿度計です センサを埃等から保護する回転式保護カップが付いています。(実用新案取得済) コード長約1.2mの外部温度センサが標準付属。 持ち運びに便利なソフトケース及び保管用のハードケース付です。 オートパワーオフ機能付きです(時間設定可能)。 相対湿度・乾球湿度・温球温度・露点温度が測れます。
    付属品外部温度センサー・ソフトケース(ネックストラップ付き)仕様コード番号:8130-00寸法(mm)48.4×24.7×178.5質量(g)約100(乾電池含む)電源LR03単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)湿球/-5~49センサー(外部)-19~+70℃温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1露点温度-28.0~49.0℃センサーコード長(m)(外部)約1.2アズワン品番1-8804-01-20湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
  • 記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃/湿度30,60,90% 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温湿度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L754-2が付属されております。 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L754-2(センサフィルター)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ部/PC樹脂、コネクター部/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約227、センサ/約35奥行(mm)35電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度・湿度コード長さ(m)約1.6寸法(幅)114mm対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)温度測定範囲(℃)-20~80直径×長さL(Φmm×mm)12×40(コネクタ部)、11×34(センサ部)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×35×80(突起部除く)測定チャンネル数温度1チャンネル、湿度1チャンネル表示機能温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-16温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)80(突起部除く)分解能(%)0.1湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書JCSS校正スマート連携USB接続
  • 記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ 佐藤計量器製作所

    記憶計(R) JCSS校正証明書付き SK-Lシリーズ

    佐藤計量器製作所
    75,980税込83,578
    1個
    35日以内出荷
    国際MRAを通じて国際的にも有効な「JCSS校正」の書類がセットになった製品です。※校正ポイント:温度10,23,40℃ 最大16,000ヶの測定データを記憶できる「温度」データロガーです。 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 記憶間隔は14種類の中から選択できます。※データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 記憶の予約が可能です。※記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 分離型センサSK-L751-2が付属されておりますので本体から離れた場所の測定が可能です。 (防水・防塵IP65準拠(※指示計接続時)、コード1.6m) 最大2本の温度センサが接続可能(付属は1本) 使用途に合わせて記憶方式が下記の4種類から選択可能です。 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000の間で指定することができます。不必要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用方法ができます。1ページは4000データを記憶可能です。 解析ソフトウェアを標準付属※標準グラフ処理、リアルタイム監視など記憶したデータをフルに活用いただけます。また、CSV形式での保存も可能ですので、市販の表計算ソフトを利用することも可能です。 キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止します。 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。) 電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。※併用時はACアダプターが優先されます。停電などでACアダプターからの電源の供給が止まると自動で電池に切り替わります。 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されます。 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードの他に、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能です。(記憶中もコピー可能です。) 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 解析ソフトウェア特徴 USBハブを使用して最大10台の指示計を同時に接続できます。 グラフ表示・保存・印刷・用途に応じた解析(拡大、縮小、期間選択、積算温度解析機能など)が可能です。 データはCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます。 リアルタイムでの監視が可能です。リアルタイム監視中、警報設定が可能で、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信することができます。 対応OS:Windows10/8.1/8(すべて64bit/32bit日本語版)※最新のサービスパックをインストールしていること。 メモリ:4GB以上(32bit)8GB以上(64bit) ハードディスク:4GB以上の空き容量が必要 その他:USBポート、CD-ROMドライブを有すること メール警報機能を利用する場合はインターネット接続環境が及びメールアドレスが必要
    記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分付属品JCSS校正結果・校正証明書の2点セット、分離型センサSK-L751-2(防水・防塵IP65準拠)、単3形アルカリ電池2本、通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚材質センサ/SUS304、コネクタ/PVC樹脂、コード/PVC樹脂質量(g)本体/約232、センサ/約23電源単3形アルカリ電池2本または専用ACアダプター(オプション)測定項目温度対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)測定精度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)温度測定範囲(℃)-40~80分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時/約500、記憶モード時/各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)、LCD常時表示や計測モード時はACアダプターのご使用を推奨測定チャンネル数温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)表示機能温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能IP65 準拠※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り設置方式据置外部メモリーmicroSD/SDHC (32GBまで・別売)※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使い下さい。本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式はご使用頂けません。使用環境条件-10~60℃/85%RH以下(結露なきこと)アズワン品番1-7793-15温度表示方式デジタル校正証明書JCSS校正スマート連携USB接続
  • ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ 佐藤計量器製作所

    ペンタイプ温湿度計 校正証明書付 PC-51シリーズ

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です 小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。 小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。 測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。 温度、湿度、湿球温度、露点を表示 不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備 オートパワーオフ機能(20分)も備えています。 オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
    仕様(コード番号)8070-20寸法(mm)167×33×15質量(g)約49(電池含む)電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)測定項目温度・湿度・湿球温度・露点測定精度温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)センサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計温度測定範囲(℃)-10~50分解能(℃)0.1アズワン品番1-1873-02-20湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1校正証明書一般校正
  • 2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    2chデジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    54,980税込60,478
    1セット
    35日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
  • デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    53,980税込59,378
    1セット
    35日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
  • 2chデジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    2chデジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1セット
    9日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
  • デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1セットほか
    9日以内出荷から13日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1校正証明書付き
  • 壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    56,980税込62,678
    1台
    15日以内出荷
    投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ8×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性耐薬品防水性JIS C 0920 IPX3
  • 壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    投げ込んで使用できる特注仕様となります。
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
  • データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所

    データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

    佐藤計量器製作所
    65,980税込72,578
    1セット
    3日以内出荷から13日以内出荷
    最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます 使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能 SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。 様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。 SK-L753-1/2センサは、防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。
    精度±(0.15℃+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外)測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで