絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,725)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,176)
  • AMPHENOL(5,415)
  • VISHAY(4,672)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,359)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用センサー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用
  • SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1250MCIII用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
  • 温度計用プローブ 佐藤計量器製作所

    温度計用プローブ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用標準高温センサ
  • MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • 食品用標準センサプローブ 佐藤計量器製作所

    食品用標準センサプローブ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
  • 被覆T熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対Y端子付

    佐藤計量器製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子Y端子M4素線の種類T
  • 被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
  • ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用) 佐藤計量器製作所

    ASTMミニチュアコネクタ(K熱電対用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途K熱電対用ミニチュアコネクタ種別K熱電対用アズワン品番1-9930-11
  • デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計高速応答センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
  • デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計用K熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
  • SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    SK-1260用センサです。堆肥用センサ
    材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
  • 被覆T熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子切りっ放し素線の種類T
  • ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) 佐藤計量器製作所

    ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)

    佐藤計量器製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
    材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
  • SK-110TRH-B用フレキセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-110TRH-B用フレキセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    ・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。
    材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
  • デジタル温度計アスファルト用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計アスファルト用センサー

    佐藤計量器製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
  • MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所

    SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8241材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)30測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×30RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8237材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)60測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×60RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
  • フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所

    フィルム型被覆K熱電対

    佐藤計量器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    21日以内出荷
    ・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
    コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し

    佐藤計量器製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    16日以内出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
  • 被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
    精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
  • 被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類K
  • 被覆K熱電対Y端子付 佐藤計量器製作所

    被覆K熱電対Y端子付

    佐藤計量器製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子Y端子M4素線の種類K
  • 被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付 佐藤計量器製作所

    被覆T熱電対ミニチュアコネクタ付

    佐藤計量器製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    14日以内出荷から16日以内出荷
    精度クラス2端子ミニチュアコネクタ素線の種類T
  • MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所

    MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途液体、粘性体、半固体用寸法(mm)Φ2.3×150測定温度(℃)-100~300
  • 90角度可変静止表面用センサーMC-K305III 佐藤計量器製作所

    90角度可変静止表面用センサーMC-K305III

    佐藤計量器製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
    用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃寸法(mm)17Φ×36測定温度(℃)-30~500
  • SK-L700R用 オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用 オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ対応機種SK-L700R-T
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
  • 被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対素線

    佐藤計量器製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特注センサ(K熱電対)
    素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
  • センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所

    センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    14日以内出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
  • センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所

    センサー(静止表面貼付用/8250-63)

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
  • センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所

    センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)

    佐藤計量器製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
  • 一般空気用分離センサ/8250-75 佐藤計量器製作所

    一般空気用分離センサ/8250-75

    佐藤計量器製作所
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。仕様一般空気用分離センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II材質(コード)ビニール使用温度範囲(℃)-20~60コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3センサ精度クラス2