カテゴリ

  • 測定用品(452)
  • 制御機器(49)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 厨房用品(22)
  • 学童・教育用品(19)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(7)
  • 三桂製作所(657)
  • 三菱電機(390)
  • カシオ計算機(346)
  • 日恵製作所(278)
  • 大菱計器製作所(254)
  • RS PRO(188)
  • TRUSCO(172)
  • 三和電気計器(156)
  • ユーエイキャスター(117)
  • 恵宏製作所(55)
  • サカエ(54)
  • KVK(54)
  • SK本舗(49)
  • エスコ(48)
  • アズワン(42)
  • ノーブランド(42)
  • ODELIC(オーデリック)(41)
  • NTN(エヌティーエヌ)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「けいさ」の検索結果

関連キーワード
590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 佐藤計量器製作所放射温度計佐藤計量器製作所
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
7,200税込7,920
1個
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
pH計 佐藤計量器製作所pH計佐藤計量器製作所
15,000税込16,500
1個
13日以内出荷
電極が交換可能なペンタイプのpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
付属品レザーケース寸法(mm)37×42×150測定範囲(℃)pH2.00~12.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.2(pH2~12)、±0.6(20~30、±0.8(上記以外)分解能(℃)pH0.01、0.1校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
温湿度計 佐藤計量器製作所温湿度計佐藤計量器製作所
12,300税込13,530
1個
13日以内出荷
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
記録紙 佐藤計量器製作所記録紙佐藤計量器製作所
5,000税込5,500
1箱(55枚)
13日以内出荷
シグマミニキューブ温湿度記録計用の記録用紙です。
仕様記録用紙:7日巻55枚適合機器J46-2313シグマミニキューブ
板付温度計 佐藤計量器製作所板付温度計佐藤計量器製作所
1,220税込1,342
1個
6日以内出荷
全長250mmの木板付き温度計
その他木板付き型式RT-250W全長(mm)250測定範囲(℃)-30~+501目盛(℃)1
シグマⅡ型温度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温度記録計佐藤計量器製作所
71,900税込79,090
1個
6日以内出荷
温度の変化を連続的に記録する装置です。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型気圧記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型気圧記録計佐藤計量器製作所
140,000税込154,000
1セット
13日以内出荷
気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマⅡ型温湿度記録計佐藤計量器製作所
83,900税込92,290
1個
6日以内出荷
高精度な温湿度記録計の普及モデル。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
地温気温計 佐藤計量器製作所地温気温計佐藤計量器製作所
1,150税込1,265
1個
13日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。
材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
66,000税込72,600
1個
6日以内出荷
軽量、コンパクトなデザイン。
付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
丸型温湿度計 佐藤計量器製作所丸型温湿度計佐藤計量器製作所
4,000税込4,400
1個
13日以内出荷
室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。
型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
記録用紙 佐藤計量器製作所記録用紙佐藤計量器製作所
4,600税込5,060
1箱(55枚)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
自記記録計の記録用紙。
風速計(ミニ) 佐藤計量器製作所風速計(ミニ)佐藤計量器製作所
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き測定値データホールド機能付き風速測定平均値表示/最高値表示機能付き豊富な測定要素、表示項目
型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
デジタル気圧計 佐藤計量器製作所デジタル気圧計佐藤計量器製作所
210,000税込231,000
1個
13日以内出荷
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows10測定精度±0.50hPa(700.00~1,100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1,100.00測定間隔約1回/秒
乾湿計 佐藤計量器製作所乾湿計佐藤計量器製作所
2,320税込2,552
1個
6日以内出荷
同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。
精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
アネロイド気圧計 佐藤計量器製作所アネロイド気圧計佐藤計量器製作所
55,000税込60,500
1個
6日以内出荷
気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。
型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
5,400税込5,940
1個
6日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)
デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所デジタル温度計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,800税込29,480
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
SK熱電対センサを使用したー50~+300℃の範囲の温度を測定します。
寸法(mm)72×151×35センサーSK熱電対熱電対コネクタANSI規格温度測定範囲(℃)-50~+300(付属センサ使用時)精度(℃)±0.5%rdg+1(-50.0~0.0、±0.3%rdg+1(0.1~300.0(付属センサ使用時)
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
デジタルタイマー TMシリーズ 佐藤計量器製作所デジタルタイマー TMシリーズ佐藤計量器製作所
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
デジタルタイマーです。
電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式)枚数55枚記録紙7日
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。付属品肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個トラスコ品番823-0857材質レザー幅(mm)470高さ(mm)153奥行(mm)168センサーSK-810PTシリーズ
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体 佐藤計量器製作所測温抵抗体佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個(1個)
31日以内出荷
伝導率が高い/保護管0.25Φ~製作可能
ハンディ型pH計 佐藤計量器製作所ハンディ型pH計佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所4ch温度ロガー佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個(1個)
4日以内出荷
4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。測定したデータは大きな液晶に表示されます。SDカードに測定値を記録します。4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。専用解析ソフトウェアを標準付属しています。
付属品SDカード(4GB)×1 専用解析ソフトウェアCD-ROM×1 キャリングケース×1材質ABS樹脂寸法(mm)158×40×106質量(g)約420(電池含む)電源単3電池×4(付属) 専用ACアダプタ(別売)精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5分解能(℃)0.1(-202.0~999.9 1(それ以外)サンプリング測定:約1秒表示範囲(℃)-202.0~1372温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18~28℃以外)記録間隔1,2,5,10,15,30秒 1,2,5,10,15,30,60,90分バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途室内での温湿度管理にご活用ください。付属品単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚トラスコ品番603-7736材質ABS樹脂、アクリル樹脂幅(mm)230高さ(mm)164奥行(mm)27電源(V)単3乾電池×3個(付属)測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)測定温度範囲(℃)0~50温湿度表示最小0.1℃/最小0.1%RH湿度測定範囲(%RH)20~95
ワンタッチタイマー 佐藤計量器製作所ワンタッチタイマー佐藤計量器製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
設定時間でアラームが5秒鳴動、アラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は不要です。音と光で知らせます。本体は防滴構造、裏面にマグネット、吊下げ用ヒモ付です。.
トラスコ品番857-8236幅(mm)93高さ(mm)67奥行(mm)20電源(V)単4乾電池×1個(付属)最大計時99分59秒最小計時1分
キッチンタイマー 佐藤計量器製作所キッチンタイマー佐藤計量器製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーンタイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル佐藤計量器製作所
199税込219
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)内容本体+センサー付き分解能(℃)0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク電源(個)単4乾電池×2使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)サービス分類レンタル
フィルム型被覆K熱電対 佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
温度表示器 佐藤計量器製作所温度表示器佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部材質PPE樹脂質量(g)約250適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1消費電力11VA(100~240V AC)表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100)電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃)動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減使用環境温度(℃)-10~50取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用アズワン品番1-1877-31使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと)表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
水分チェッカー SK-960Aシリーズ 佐藤計量器製作所水分チェッカー SK-960Aシリーズ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。
仕様肉厚の薄い内部測定用寸法(mm)70×155×25測定範囲9.1~40.0%本体質量(g)約166(電池含む)測定方式電気抵抗式機能平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ測定温度(℃)5~40(結露なきこと)電源(個)単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)アズワン品番1-5663-31
放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所放射温度計(サークルサーモ(R))佐藤計量器製作所
7,498税込8,248
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から26日以内出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂測定範囲(℃)-9.9~50測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95電池単4形アルカリ電池 2本設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら