フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa
付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)3
出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源DC9V(専用ACアダプタ)
精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)
センサーピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能0.01hPa
使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)約1
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
校正証明書一般校正
卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)
付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル
型式SK-500B
寸法(mm)200×90×280
質量(kg)3
電源AC100V(ACアダプタ付属)
対応OSWindows
測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)
分解能0.01hPa
機能上下限警報、LEDによる状態表示など
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
測定間隔約1回/秒
1個
¥210,000
税込¥231,000
13日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
種別SK-500B トレーサビリティー校正付
材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304
質量(g)3000
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)
本体寸法約200×90×280
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番3-5915-11
1個
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)350
寸法(mm)Φ135×33(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)945~1045
デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。
10巻入りです。
用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに
仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙
トラスコ品番166-2756
材質感熱紙
幅(mm)250
質量(kg)2
高さ(mm)110
奥行(mm)120
1箱(10巻)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00
測定範囲(hPa)600.00~1100.00
アズワン品番65-3743-11
校正証明書JCSS校正
1個
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
関連キーワード