見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
ラーメンスープの濃度とかんすいのボーメ度を測定することができます。
全長(mm)185
質量(kg)0.115
測定範囲スープ濃度0.0~32.0%、かんすいボーメ度0.0~10.0
最小目盛スープ濃度0.2%、かんすいボーメ度0.5
直径(mm)29
TKG品番9-0630-0801
TKG品番(2017)6-0560-0801
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094
材質ガラス、鉛
測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛
質量(g)12
寸法Φ11.5 × 205mm
1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番329-6113
材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)約160
質量(g)110
温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)Brix 0.2
外寸法(Φmm)約30
測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード