16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)のJIS A級を採用しており、-100℃から+200℃までの温度範囲を高い精度でカバーします。
用途SK-810PT用温度センサ 仕様汎用センサー 材質感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン 測定範囲(℃)-100~+200 精度±(0.15℃+0.002|t|)℃※総合精度は指示計精度を足してください 温度測定範囲(℃)-100~+200 精度(℃)±(0.15℃+0.002|t|)℃ 寸法(Φ×mm)感温部/3.2×150、グリップ/15×100 コード8012-10 アズワン品番3-5914-11 防水性IP7準拠
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

佐藤計量器製作所温度表示器
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部 材質PPE樹脂 質量(g)約250 適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1 消費電力11VA(100~240V AC) 表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100) 電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃) 動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減 使用環境温度(℃)-10~50 取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用 アズワン品番1-1877-31 使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと) 表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個(1個)
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタルパネルメータ
明るく見やすい大型LED表示。 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。 コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。 スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能) 温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。
電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC 入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V) 適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1 表示方式11セグメント 赤色LED 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100) 電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz) 使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと) 防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用 設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26) 取付穴寸法(mm)W92×H45 抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約67 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約210 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
67,980 税込74,778
14日以内出荷

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-20 校正証明書一般校正
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷

温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用。-99.9℃までの極低温を精度よく測定できます。 最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。 電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます 使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能 SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。 様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
精度指示計:±0.2℃(at0~40℃)、±0.3℃(at0~40℃以外) 測定チャンネル数温度2チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで 電池寿命計測モード時 約500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯) 温度測定範囲(℃)-99.9~600(測定範囲は接続するセンサにより異なります。)
1個ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。測定範囲全域で総合精度は±0.16です。-100℃から360℃までを高精度に測定するデジタル温度計です。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。汎用センサと接続時は精度は落ちます。指示計部は高精度と測定の安定性を両立させた高い性能を備えています。白金測温抵抗体の性能を充分に発揮し、細かな温度変化も読み取れるよう測定範囲全域を0.01℃の高分解能で表示します。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。用途に応じた各種センサを用意しており、指示計と各種センサは完全互換です。指示計価格にセンサは含まれていません。用途に応じた最適なセンサを選択してください。低・中・高温用センサ(グリップ形状別で6種類用意)温度素子(白金測温抵抗体Pt100(4線式))個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、各センサの測定範囲全域において指示計との総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。大きな温度差での使用はセンサに良い影響を与えません。低・中・高温用とセンサを分けることによりセンサへの負荷を軽減、より長期にわたり測定の安定性に寄与します。汎用センサと接続時は精度は落ちます。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置。現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立。机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)指示計は、センサをしっかりと接続した状態で高い防水性能を持ちます。濡れた手で触れたり、水がかかっても機能に支障はありません。アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能。測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
仕様コード番号:8012-00●分解能:0.01℃●精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)※総合精度は接続するセンサによって異なります。●★温度係数 ±(0.002%rdg+0.008)℃/℃※at 23℃±5℃以外●★防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠※センサと接続時●電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)●★電池寿命:約1000時間(アルカリ電池使用時)●★材質 ABS樹脂●主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)●サイズ:70×169×42mm●重量:約220g●★付属品 単4形アルカリ電池 4本、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、センサー●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●※汎用センサー(3-5914-11)付。汎用センサーを付属させた状態で校正致します。 測定温度範囲(℃)-105.00~365.00 アズワン品番3-5914-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
67,980 税込74,778
14日以内出荷

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは-40,0,20℃。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。
校正証明書JCSS校正
1式
146,800 税込161,480
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分解能で高精度の精密型デジタル温度計にJCSS校正書類がセットになった製品です。株式会社佐藤計量器製作所 宮城工場 校正技術課は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSS 0110は、当校正技術課の認定番号です。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。JCSSのロゴ入りの校正証明書と校正結果の2枚の書類がセットで付属しております。校正ポイントは0,100,200℃。ハンディタイプのデジタル温度計でありながら、-100℃~+360℃の測定範囲全域で0.01℃の高分解能表示と、高性能センサとの組み合わせにより最高で総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。付属の中温センサの測定範囲は 0~200℃となります。他低温用(-100~50℃)高温用(150~360℃)のセンサを別途、御用意しております。センサ部には白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用しており、今まで高精度温度測定が困難だった低温度域についても、その威力を発揮します。豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 現在温度表示に加え、最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・移動平均値(AVG)を演算、表示できます。HOLD機能を用いることで、測定対象物の温度が安定していない状態でも、容易に測定値を読み取ることができます。機能性、耐久性とデザインの両立 机などに置いた場合でも、表示部は約7度傾き、大きな数字セグメントにより可視性・視認性が格段に向上しました。壁掛けフックは、壁に掛けて使用するときに引き出す構造のためデザインを邪魔しません。ネックストラップ穴はケース底面に設置。指示計外周のケース保護パッキンにより、指示計落下などでのケース破損を最小限に低減します。アルカリ電池使用で約1000時間測定可能 測定環境で使用可能時間は変わりますが、単4形アルカリ電池4本で長時間の測定が可能です。
校正証明書JCSS校正
1式
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)