4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH)2.00~12.00 電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃)温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115 測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間)連続測定:約400 防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH アズワン品番2-5973-11
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に 仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18) トラスコ品番166-4320 セット内容JCSS証明付 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)155 容量(mL)500ml 外径(Φmm)80
1本(500mL)
5,598 税込6,158
8日以内出荷