「水素 水 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電極交換可能なペンタイプpH計。
濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。
3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値)
オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)
付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個
材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製
電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2
分解能pH:0.01、温度:0.1℃
測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃
測定範囲(pH)2.00~12.00
精度(pH)±0.2
トラスコ品番300-0010
測定範囲(℃)0~50
測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42
センサー温度サーミスタ、pHガラス電極
機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能
使用温湿度範囲0~50℃
電池寿命(連続時間)約20
使用環境温度(℃)0~50
測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)
検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定
測定範囲(pH)2.00~12.00
電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個
測定範囲(℃)温度:0.0~50.0
寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115
測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20
電池寿命(時間)連続測定:約400
防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
関連キーワード