「素線」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,898 税込10,888
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
9,998 税込10,998
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約19 ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個ほか
15,980 税込17,578
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
629 税込692
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所被覆熱電対
エコ商品
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所屋外設置用防水ケース
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本 適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ 材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス 質量(kg)約1.1(ケースのみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80 適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。 チューブ内径(Φmm)約22 取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1本
4,798 税込5,278
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)