カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • タニタ(1)
  • エレコム(7)
  • JFEアドバンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器 0.1単位」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】 佐藤計量器製作所熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート電源9V電池6F22(006P)1個機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)保管環境-10~50℃(結露なきこと)音量(dB)約75アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製質量(g)約65 (電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
ペンタイプPH計 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2分解能pH:0.01、温度:0.1℃測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃測定範囲(pH)2.00~12.00精度(pH)±0.2トラスコ品番300-0010測定範囲(℃)0~50測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42センサー温度サーミスタ、pHガラス電極機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能使用温湿度範囲0~50℃電池寿命(連続時間)約20使用環境温度(℃)0~50測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら