「電極コード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4322
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)195
使用温度範囲(℃)10~50
寸法(Φmm)センサ:3×50
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。
水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4335
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)15~50
寸法(Φmm)センサ:12×156
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。
仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし
トラスコ品番166-4327
材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂
質量(g)225
使用温度範囲(℃)10~50
寸法(Φmm)センサ:6×190
測定範囲(pH)2.00~13.00
コード長さ(mm)約1000
1本
¥37,980
税込¥41,778
60日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード