23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠 表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質ABS樹脂 質量(g)約41(電池含む) 電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19 機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

室内の湿度や温度をデジタル表示し、各最高・最低値温度も常時表示します。(。最高・最低値は本体裏のボタンでリセットできます。)。照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。
温度測定範囲(℃)-10~50 校正証明書一般校正
1式
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃)-30~150 特性防水 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング約2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ 質量(g)約28(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水キッチンタイマー
濡れた手でも操作できる防水タイマーです。(JIS C 0920 IPX4 に準拠) 簡単操作の時間設定キー、2段階電子音アラーム、時計表示付きです。
付属品吊り下げ用ヒモ 電源ボタン形アルカリ電池LR44 1個 本体質量(g)約50(電池含む) 機能カウントアップ:10秒から99分50秒、カウントダウン:1秒から99分59秒 表示形式デジタル 設置方法壁掛け アズワン品番1-1876-21 防水性あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×79×11 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠) 先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。 -50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 特性防水 測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング約2秒 表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転 オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと) 電源ボタン電池 LR44 2個 電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時) 材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約393×23×23(感温部含む) 寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ 質量(g)約30(電池含む) 付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個 温度測定範囲(℃)-50~240
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所キッチンタイマー
エコ商品
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部 トラスコ品番805-1102 材質ABS樹脂 寸法H(mm)79 電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属) 寸法D(mm)11 寸法W(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 最小計時1/100秒 アズワン品番2-9609-01-20 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正
1個
8,898 税込9,788
14日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正
1個
8,598 税込9,458
14日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JISC0920IPX5に準拠。 最大値・最小値のメモリー表示が可能です。 キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。 携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm) 材質本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス 寸法(mm)Φ47×20×176 質量(g)約25 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定精度0~140℃/±1℃、その他/±2℃ 温度測定範囲(℃)-30~150 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IPX5(JIS C 0920準拠) サンプリング周期1秒 アズワン品番1-8806-11-20 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷

佐藤計量器製作所ペンタイプpH計
pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
付属品ハンドストラップ 測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)82 電源ボタン電池LR44×4コ(付属) 寸法(Φ×高さH)(mm)38×171 測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃ 分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃ 松吉医科器械コード24-3905-00
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃ 質量(g)約82(乾電池含む) 寸法Φ38×171mm 電源ボタン電池(LR44)4個 精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃ 機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能 最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 質量(g)約34(乾電池含む) 寸法約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含むセンサ部 Φ3.5×(L)85mm 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 精度(℃)±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃ 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00 材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス 寸法(mm)150×36×25 測定項目pH 測定範囲(pH)2.0~12.0 測定精度±0.6pH センサーガラス電極 分解能0.1pH 電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属) 防塵防水性能IPX4に準拠 アズワン品番1-9183-01-20 内部液KCl(無補充型) 校正証明書一般校正
1台
26,980 税込29,678
14日以内出荷

ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-56 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-56 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(英語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能。前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付。時計表示付(切替式)。マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g 設定範囲最小10秒~最大99分50秒 設置方法マグネット・ひも付 アズワン品番1-1876-21-57 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00 最大計時24時間 アズワン品番2-9609-01-57 防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠 校正証明書一般校正(中国語)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~150 アズワン品番1-8806-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-30~150 アズワン品番1-8806-11-57 特性防滴 校正証明書一般校正(中国語)
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

関連キーワード