8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。 時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。 本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒 タイマー設定5秒間隔 TGK品番359-55-43-02 トラスコ品番385-9371 材質ABS樹脂 質量(g)約110(電池含む) 電源単4(15V)3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24 表示部液晶2桁デジタル表示 表示形式デジタル 設置方法スタンド、マグネット アズワン品番2-8966-01 カウントダウン機能 リピート機能 非接触対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済) アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。 非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。 水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。 設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。 アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。 アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定 付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚 トラスコ品番823-0870 寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約130g (電池含む) 電源単4形乾電池 3本 センサー非接触式センサ 表示形式デジタル 電池寿命1日50回使用で約1年 タイマーカウントダウン専用 防水性防滴型 アラームアラーム音:3種類から選択可能 カウントダウン機能 非接触対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-57 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-20 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 設置方法マグネット・取付板 アズワン品番3-5459-01-56 カウントダウン機能 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-56 非接触対応 校正証明書一般校正(英語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷

非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20 設定時間5~90秒(5秒間隔) 設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板 アズワン品番2-8966-01-57 非接触対応 校正証明書一般校正(中国語)
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷