5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

佐藤計量器製作所640PH・650PH用 微量用センサ
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に 仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし トラスコ品番166-4322 材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂 質量(g)195 使用温度範囲(℃)10~50 寸法(Φmm)センサ:3×50 測定範囲(pH)2.00~13.00 コード長さ(mm)約1000
1本
55,980 税込61,578
3日以内出荷

佐藤計量器製作所640PH・650PH用 平面用センサ
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に 仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし トラスコ品番166-4335 材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂 質量(g)210 使用温度範囲(℃)15~50 寸法(Φmm)センサ:12×156 測定範囲(pH)2.00~13.00 コード長さ(mm)約1000
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用 適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650 質量(g)460 コード長さ(m)約3 測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃) 測定精度±0.03pH(±0.5℃) 寸法(Φ×Lmm)34×144
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。 仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なし トラスコ品番166-4327 材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂 質量(g)225 使用温度範囲(℃)10~50 寸法(Φmm)センサ:6×190 測定範囲(pH)2.00~13.00 コード長さ(mm)約1000
1本
37,980 税込41,778
60日以内出荷

関連キーワード