12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 電源9V電池6F22(006P)1個 機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠 風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境-10~50℃(結露なきこと) 音量(dB)約75 アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85 付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個 質量(g)157 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-40~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160 温度表示(最小)0.1℃ 測定対象食品 比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1 材質本体:ABS樹脂 質量(g)280 電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属) 測定範囲(℃)-30~1550 温度表示(最小)0.1℃ 温度表示方式デジタル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ベーン式風速計 SK-93FⅡ
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。 測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃ 直径(Φmm)(ベーン)70 質量(g)約360(乾電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 1個 精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181 コード長さ(mm)500
1台
39,880 税込43,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
測定範囲(℃)-40~250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) 校正証明書一般校正
1式
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所赤外線放射温度計
すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
仕様バックライト・オートパワーオフ機能付き 付属品9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサキャップ付)、レザーケース 寸法(mm)45×80×157 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約151(電池含む) 電源9V乾電池6F22(006P) 測定範囲(℃)-40~+500 測定精度±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値(-19.9~+450℃) 分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 放射率ε=0.30~1.00(0.01単位で設定) 距離係数D:S=10:1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正
1式
31,980 税込35,178
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量 風速測定範囲(m/s)0.70~25.00 校正証明書一般校正
1式
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く表面温度を測定できます。ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード