カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • Festo(34)
  • 大阪魂(26)
  • SMC(11)
  • NTツール(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • CEJN(セイン)(6)
  • アズワン(5)
  • コガネイ(3)
  • エスコ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • マキタ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • BOURNS(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • イスカル(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×135」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • pH計 SK-625PH 佐藤計量器製作所

    pH計 SK-625PH

    佐藤計量器製作所
    29,000税込31,900
    1個
    16日以内出荷
    精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です
    付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正