熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒
タイマー設定5秒間隔
TGK品番359-55-43-02
トラスコ品番385-9371
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24
表示部液晶2桁デジタル表示
表示形式デジタル
設置方法スタンド、マグネット
アズワン品番2-8966-01
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定
付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚
トラスコ品番823-0870
寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約130g (電池含む)
電源単4形乾電池 3本
センサー非接触式センサ
表示形式デジタル
電池寿命1日50回使用で約1年
タイマーカウントダウン専用
防水性防滴型
アラームアラーム音:3種類から選択可能
カウントダウン機能○
非接触対応○
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠
表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質ABS樹脂
質量(g)約41(電池含む)
電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19
機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PH
アズワン品番2-5973-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586
色紫
質量(g)1
アズワン品番1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)0~120
センサー寸法(mm)Φ8×900
TGK品番359-70-25-12
材質ステンレス
質量(g)約210
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。
材質(感温部)SUS304
寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40.0~250.0
湿度(%RH)測定範囲(℃)
測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃
センサ形状先トガリ
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途7210-00用記録紙 32日巻(普通紙)
適合7210-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、マグネット
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。
記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個)
材質ABS樹脂
質量(g)420(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売)
精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40
分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外)
温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外)
電池寿命約500時間
表示サンプリング(秒)約1
記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)104×28×160H
質量(g)110
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。
付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部
材質指示計:ABS/センサ電極:ガラス
測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃
寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)
電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)
測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)
センサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ
分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃
使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
感温部太さ×長さΦ8×118mm
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
重さ約49ℊのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に
測定範囲温度-10~45℃湿度5~95%rh
種別温湿度計
質量(g)約52
電源ボタン電池 CR2032 1個
温度(℃)-10~45
精度温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16
湿度測定範囲(%)5~95
温度表示方式デジタル
温度計の種類ペンタイプ
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ
材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)約70×40×171
質量(g)155(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)-10~60
本体SK-270WP
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 (センサ接続時)
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え
特性防水
使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品取扱説明書 1部
材質ABS
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52
設置場所壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)
耐荷重(g)約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ