用途pH計測定前の校正用
pH値4.01、6.86、10.01
適合PH計キャリブレーション用
セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値6.86
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。
防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。
精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)
※pH標準液は別売です。
表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。
※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00
材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)150×36×25
測定項目pH
測定範囲(pH)2.0~12.0
測定精度±0.6pH
センサーガラス電極
分解能0.1pH
電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
防塵防水性能IPX4に準拠
アズワン品番1-9183-01-20
内部液KCl(無補充型)
校正証明書一般校正
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値4.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。
pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に
仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)
トラスコ品番166-4320
セット内容JCSS証明付
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)155
容量(mL)500ml
外径(Φmm)80
1本(500mL)
¥5,598
税込¥6,158
14日以内出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値10.01
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用
容量(mL)500
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(英語)
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)。pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12
校正証明書一般校正(中国語)
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50
大きさ72×182×31.5mm
校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
用途pH計測定前の校正用
pH値9.18
適合PH計キャリブレーション用
容量500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード