カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 学童・教育用品(4)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(39)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
- ハンマーキャスター(15)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- タカギ(12)
- ノーブランド(11)
- TRUSCO(10)
- MIKI(9)
- Wera(8)
- 明治機械製作所(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「ph50」の検索結果
特価

ハンディ型PH計
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ペンタイプPH計 SK-661PH
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷防水規格 IPX5 センサ交換可能。用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ
佐藤計量器製作所¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から5日以内出荷用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
ハンディ型PH計 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ハンディ型pH計
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個(1個)4日以内出荷オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ペンタイプpH計
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
pH計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥8,700~税込¥9,570~1個9日以内出荷土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS
佐藤計量器製作所¥100,000税込¥110,0001セット9日以内出荷センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH
佐藤計量器製作所¥11,600税込¥12,7601個9日以内出荷試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 SK-625PH
佐藤計量器製作所¥29,000税込¥31,9001個16日以内出荷精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
高アルカリ用センサ 640S-3
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781台35日以内出荷高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH