ペンタイプpH計SK-610PH-II用の交換センサです。
適合ペンタイプpH計SK-610PH-II
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
トラスコ品番805-1037
適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。
仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン
使用温度範囲(℃)-50~200
コード長さ(m)3
センサー寸法(mm)Φ5×20
センサ精度クラス2
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。
仕様静止表面貼付用センサ
付属品耐熱コード3m
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5866
使用温度範囲(℃)0~300
コード長さ(m)3
センサー寸法(mm)17×14×0.6
センサ精度クラス2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。
醸造、水産用
仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5874
使用温度範囲(℃)-30~100
コード長さ(m)10
センサー寸法(mm)Φ17×123
センサ精度クラス2
1本
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。
仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番779-5858
使用温度範囲(℃)-100~300
コード長さ(m)0.3
センサー寸法(mm)Φ0.65×10
センサ精度クラス2
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般空気用センサ。
仕様一般空気用分離センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
材質(コード)ビニール
使用温度範囲(℃)-20~60
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×51.3×10.3
センサ精度クラス2
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード