15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)143 寸法Φ3×(L)200mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)1 精度-40~-10℃、145.1~250:±2℃-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃ アズワン品番2-7480-08
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水 測定対象食品 適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ 質量(g)140 寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ) 測定範囲(℃)-15~250 コード長さ(m)1 精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃ アズワン品番2-7480-09
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。 材質(感温部)SUS304 寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m 質量(g)約126 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃ センサ形状先トガリ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)約155(電池含む)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタ コード長さ(m)3 温度測定範囲(℃)-10.0~100.0 精度(℃)±1.0℃ 寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
1本
25,980 税込28,578
31日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部 材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃) 温度センサーサーミスタ 適合部位食品衛生法:感温部+握り手部 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)本体:約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊 測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0 アズワン品番65-9074-46 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 分解能(℃)0.1 付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 仕様-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合
1個
449 税込494
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂 寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時) 電源単4乾電池×2個(テスト用付属) 内容JCSS校正証明書付き 精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合 センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01) 分解能0.1℃ 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと) アズワン品番2-7383-12 校正証明書JCSS校正
1個
71,980 税込79,178
61日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
寸法(mm)70×40×171 質量(g)約142(電池含む) 内容本体+センサー付き 分解能(℃)0.1 機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 電源(個)単4乾電池×2 使用温湿度範囲-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと) サービス分類レンタル
1個
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7383-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷

HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
仕様SK-270WPセット●内容:本体+センサー付き●本体精度:-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)●規格:JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)●分解能:0.1℃●センサー:使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)●材質:本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304●サイズ:70×40×171mm●電源:単4乾電池×2個(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●付属品:本体ビニールカバー・ネックストラップ●※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。●★校正ポイントは、23℃・80℃ が標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7383-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷