16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5 質量(g)550 付属品クイックシュー、本体ケース ブラック 段数4段 パイプ径(Φmm)20 最大伸長(mm)1225 縮長(mm)380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500 質量(g)630 縮長(mm)440 伸長(cm)1300
1台
3,098 税込3,408
欠品中

強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)126 最低高さ(mm)45 収納寸法(mm)28×115 取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ) 推奨荷重1.5kg
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

小型・軽量の8段三脚です。縮長25.5cmにたためるので、かばんやリュックに入れて持ち運べます。登山や散歩などあまり重いものを持っていけない時やコンパクトカメラでの集合写真で活躍します。先端部を引き出すだけで簡単に脚を伸ばすことができます。また1ハンドルタイプの雲台もついているので、微妙な角度調整もできます。
仕様縮長(mm):25.5cm 伸長(cm):101cm 重量:420g 付属品:収納ケース シルバー アズワン品番65-0440-71
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース 質量(g)950 段数脚:4段 耐荷重(kg)2 縮長(mm)465 収納寸法・高さ(mm)495 伸長(mm)1500
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます
用途卓上三脚 材質ナイロン樹脂+アルミ合金 質量(g)287 最低高さ(mm)195 収納寸法・高さ(mm)205 伸長(mm)235
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

スマホでの撮影に便利なスマートフォンホルダーとリモートシャッターが付属した卓上三脚です。 カメラベースの底部とスマートフォンホルダーの上部はアクセサリーシューとなっており、マイクやライト等とスマートフォンを組み合わせて使用するのに役立ちます。
用途卓上三脚 質量(g)150 段数5段 収納寸法・高さ(mm)175 伸長(mm)173
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利 付属品スマホホルダー、収納ケース 質量(g)415 段数8段 耐荷重(kg)1 取付ねじ1/4 -20UNC サイズ(mm)スマホ対応:56~85 縮長(mm)250 伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつスリムで持ち運びやすい三脚です。通常のカメラの装着のほか、カメラネジを押し込み、ホルダーを起こすだけですぐにスマートフォンを取り付けることが可能です。(幅60~90mmのスマートフォンに対応)
用途三脚 質量(g)640 段数3段 耐荷重(kg)2 パイプ径(Φmm)17 縮長(mm)450 伸長(mm)(全体)1320
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚 付属品スマートフォンホルダー 質量(g)145 段数3段 取付ねじ(UNC)1/4~20 縮長(mm)160 伸長(mm)310、(ローアングル時)100
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトな簡易三脚。別売りのフォンホルダー(4906238817617)と組み合わせることで、スマートフォンでの撮影に便利です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)40 最低高さ(mm)33 収納寸法(mm)31×83 取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ) 推奨荷重600g
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。
質量(g)22 取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
1台
769 税込846
当日出荷

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。
用途スタンド付き一脚 付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 質量(g)950 段数(一脚)4段、(三脚)2段 最大積載荷重(kg)2 縮長(mm)660 収納寸法・長さ(mm)全長400 伸長(mm)1760
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アルカスイス互換のクイックリリースプレートです。カメラネジ取付位置を3か所から選ぶことができ、取付位置の変更により三脚に取り付けたままSDカードやバッテリー交換をできるようにしたり、重心の調整に役立ちます。
用途クイックリリースプレート 付属品六角レンチ 寸法(mm)38×13×28 質量(g)15
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。 挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。 幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。 撮影だけでなく、動画視聴や料理中のレシピの確認にもオススメです。
対応幅(mm)スマートフォン:55~88 ねじ穴三脚取り付け:1/4-UNC(細ネジ) 特性三脚取付可能
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途クイックリリースプレート 付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ 材質アルミニウム 寸法(mm)44×30×20 質量(g)50
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷