絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
373件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)約 133定格出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67AWIRELESS:5W/7.5W/10W/15WUSB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)定格入力USB Type-C:5V/3A,9V/2A
  • AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最大4台同時に充電。軽量でコンパクト。自動で機器に最適な充電をするかしこく充電。安心2年保証
    本体質量(g)約74対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A端子USB Type-A×4RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー OWLTECH(オウルテック)

    ソフトタッチ シリコン製ケーブルバンド 5色×各2本セット アースカラー

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
    材質シリコンサンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)保証期間初期不良のみ交換保証
  • 信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)

    信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス

    OWLTECH(オウルテック)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
    付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
  • 水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
    付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 192(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ケーブル型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープブラック質量(g)約 95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)ケーブル長(cm)約 90
  • iPad 10.9インチ用ケース OWLTECH(オウルテック)

    iPad 10.9インチ用ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース。縦横自由に360°回転できるiPadケース。設置時の角度は3段階に調節可能。ケースを装着したまま各種操作ができる。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。Apple Pencilが収納可能
  • 2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット OWLTECH(オウルテック)

    2.5インチHDD/SSD to 3.5インチ変換ブラケット

    OWLTECH(オウルテック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    空いている3.5インチベイに、2.5インチのHDDやSSDを取り付けることができるPCケース内蔵用の変換ブラケットです。ネジセット付属ですぐに取り付け可能です。
    付属品ミリネジ×4本、インチネジ×4本適合ドライブ:2.5インチ HDD、2.5インチ SSD、ベイ:3.5インチベイブラック質量(g)約104本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×114×11.2保証期間1年間
  • 最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)

    最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
    入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480ケーブル長(m)1.2質量(g)(AC充電器)約40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応USBポート数USB Type-A×2ポート保証期間18ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
  • マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
    ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器 OWLTECH(オウルテック)

    ファブリック調デザイン スタンド型Qiワイヤレス充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
    対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種規格Qi規格:WPC Version1.2.4入力電圧(V)5/9電源USB Type-C使用温度(℃)0~40保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)本体質量(g)約124付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)保証期間2年間定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック OWLTECH(オウルテック)

    アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック

    OWLTECH(オウルテック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
    付属品ショルダーストラップ×2材質PVC質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
  • 最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 USB Type-C×1 USB Type-A×1アクセサリーソケット×2 ダイレクト型 車載充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約 83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器保証期間2年間入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A)出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
  • ファンガードフィルター用交換フィルター OWLTECH(オウルテック)

    ファンガードフィルター用交換フィルター

    OWLTECH(オウルテック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
  • M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)

    M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット

    OWLTECH(オウルテック)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
    付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
    ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応保証期間1年間
  • 軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル OWLTECH(オウルテック)

    軽量コンパクトな巻き取り式3in1マルチケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
    ケーブル長(m)約1オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応本体質量(g)約41保証期間1年間
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
    寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台座が360度回転&角度調節可能スマートフォン/タブレット向け 折りたためるアルミスタンド OWLTECH(オウルテック)

    台座が360度回転&角度調節可能スマートフォン/タブレット向け 折りたためるアルミスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    台座部分が360度回転するアルミスタンド。角度と向きを自由に調節できる。折りたたんでコンパクトに。シリコンパッドで安定感をアップ。ヒンジの固さを調節可能
    材質アルミ、シリコン、鉄、PVC質量(g)154(パッケージ込み)本体質量(g)134適合機器スマートフォン、11インチまでのタブレット耐荷重(g)約500※使用する形状により耐荷重に変動があります。
  • デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド OWLTECH(オウルテック)

    デスクやポールにスマホをしっかり固定できるクランプ式 スマートフォン/タブレット用 フレキシブルアームスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレットを自由に固定できる。・ポールやベッドフレームにも取り付け可能。・約110cmのフレキシブルロングアーム。・上下左右に画面の角度調整が可能。・クランプは厚み約6.5cmまで対応。・最大12.9インチまでの機器をセット可能。・シリコンパッドで安定性を確保。・安心の1年保証
    付属品保証書材質ABS樹脂、アルミニウム合金寸法(mm)横幅135~230、厚さ13までのサイズに対応質量(g)(本体):約 510幅(cm)クランプ取り付け:厚さ6.5まで対応、円柱は直径約2~5対応保証期間1年間アーム長さ(cm)約 110耐荷重(g)約 800(使用する形状により耐荷重に変動があります)
  • 超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック)

    超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2

    OWLTECH(オウルテック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
  • スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製 OWLTECH(オウルテック)

    スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製

    OWLTECH(オウルテック)
    429税込472
    1個
    欠品中
    信越化学工業製CPU冷却グリス。・スタンダードグリス OWL-SILG-G751。・スタンダードグリス OWL-SILG-G775。・スタンダードグリス OWL-SILG-G747
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
  • PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
    ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
  • AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
    ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
  • 合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
    適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48質量(g)約 70保証期間2年間ポート数3
  • 手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh OWLTECH(オウルテック)

    手軽に持ち運び出来るオシャレなスティック型モバイルバッテリー 3000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
    付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオン電池 3.6V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106バッテリー容量(Ah)3.2保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)約3USBポート数2個口使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による充電端子Type-A / Type-C給電端子Type-A / Type-C
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m

    OWLTECH(オウルテック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
    ケーブル長(m)1.5ケーブル種類耐久性取得規格MFi認証適合用途充電用対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touchUSBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1Aコネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】最大2.4A充電対応保証期間2年間
  • USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
    メス形状USB Type-Aオス形状USB Type-C対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A転送速度(Gbps)最大10(理論値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40本体質量(g)約7.1保証期間1年間ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
  • iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) OWLTECH(オウルテック)

    iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代)

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)。貼り付け用ガイドフレーム付属。表面硬度9Hの日本製ガラス。厚さはわずか0.33mm。ラウンドエッジ加工を施した2.5D形状。気泡が抜けやすいエアレス加工
    付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC製ガラス / ポリカーボネート質量(g)176(パッケージ込み)本体質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175.3×0.33×244対応機種iPad 11inch (A16[2025])モデル番号:A3354/A3355/A3356、iPad 10.9inch (第10世代[2022])モデル番号:A2696/A2757/A2777/A3162保証期間初期不良のみ交換保証
  • スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン OWLTECH(オウルテック)

    スクリュータイプ 超感度ファイバー/スリムディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPadにピタッとくっつく!2WAYタッチペン。スタイリッシュで便利なスクリュータイプ。ふわふわ柔らかい超感度ファイバー。約6mm幅でさらに狙いやすいスリムディスク。本体内蔵の磁石でiPadにくっつけられる。ペン先の替え芯が付属
    付属品交換用ペン先(スリムディスク、超感度ファイバー)、取扱説明書(保証書付)材質本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、鉄質量(g)39(パッケージ込み)本体寸法(mm)ディスク使用時:約154 × Φ9、導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク収納時:約140 × Φ9本体質量(g)19適合機器iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間初期不良のみ交換対応対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。
  • 20000mAhモバイルバッテリー PD60W OWLTECH(オウルテック)

    20000mAhモバイルバッテリー PD60W

    OWLTECH(オウルテック)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約1000回ブラック質量(g)約 360出力USB Type-C1、USB Type-C2、USB Type-A入力USB Type-C1定格出力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)、USB Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A(PD30W)、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)充電時間空の状態から満充電まで約1時間40分(60W充電時)保証期間2年間バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約 65.1(W) × 24.7(D) × 151.3(H)USBポート数3定格入力USB Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(PD60W)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ・ポケットに収まるパワフルな充電器。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の1年保証
    ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
  • 高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)

    高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
  • 静電式ディスク型タッチペン 専用ペン先 3つ入り OWLTECH(オウルテック)

    静電式ディスク型タッチペン 専用ペン先 3つ入り

    OWLTECH(オウルテック)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    透明なディスク型の交換用ペン先
    材質PC、銅、シリコン対応機種OWL-TPSE01、OWL-TPSE02、OWL-TPSE03、OWL-TPSE04、OWL-TPSE10、OWL-TPSE12(ディスクのみ)保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)交換対応
  • 90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)

    90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
    アッシュブルー長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
  • 90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)

    90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
    サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
  • やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m OWLTECH(オウルテック)

    やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
    材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります