絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
372件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなAC充電器。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    出力【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W)本体質量(g)52入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 33 × 41 × 33保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 2ポート
  • 最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
    出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
  • Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    Type-C 入力&出力対応で軽量110g 5000mAh 小型軽量モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
    付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)仕様PSE適合製品出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
  • Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで急速充電ができるモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品
    付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル(30cm)仕様PSE適合製品出力USBType-Aポート:5V/2.4A×2、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力本体質量(g)約196寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)10000使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
  • PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 OWLTECH(オウルテック)

    PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    持ってて可愛いニュアンスカラー。きらめくオーロラカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品
    グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
  • 超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)

    超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C シリコンケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
    付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 36規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプType-C
  • Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 OWLTECH(オウルテック)

    Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド。・マグネットバックルで着け外し簡単。・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感。・肌になじむ優しげなニュアンスカラー
    材質特殊弾性ナイロン、ステンレス質量(g)約 21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×9.5×204.5対応機種Apple Watch 38/40/41 mm専用38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 140mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 441mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7手首回り(mm)約 120~200 対応
  • ケーブルバンド 2本セット  クールグレー/モカブラウン OWLTECH(オウルテック)

    ケーブルバンド 2本セット クールグレー/モカブラウン

    OWLTECH(オウルテック)
    390税込429
    1個
    当日出荷
    やわらかくてしなやかなのに耐久性抜群。場所物を選ばず、馴染みやすいカラー。ケーブルやコードをまとめてスッキリ
    材質シリコンクールグレー/モカブラウン本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約12.3×120×9.8保証期間初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)
  • 5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック)

    5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ

    OWLTECH(オウルテック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証
    付属品取扱説明書 兼 保証書仕様HDMI音声出力:対応シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
  • Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Lightningケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
    仕様屈曲試験:5万回をクリアホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ケース背面にフロート素材のクッションを入れることで、水に浮くように設計されています。万が一水中に落としても水に浮くことで、水中を探す必要がなくなり、紛失のリスクが軽減されます。プールサイドやボートでのアクティビティなどに最適です。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。
    付属品ショルダー/ネックストラップ × 1材質ABS/PVCタイプポーチ型本体質量(g)約55対応機種汎用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235保証期間3ヵ月最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水
  • iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース OWLTECH(オウルテック)

    iPad Pro 11インチ/iPad Air 10.9インチ対応 360度回転可能 Apple Pencilを収納しながら充電できるホルダー付きケース

    OWLTECH(オウルテック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    iPad全体を保護するクリアケースと、スタンドになるフラップカバーが一体になったiPad用ケースです。フラップカバーは360°回転可能で、内側の溝でiPad設置時の角度を2段階に調節できます。デスクに置いたままでもスムーズにiPadの向きを替えることができるため、様々なシーンでお使いいただけます。
    付属品カメラ保護パーツ(2種) ×1材質PU、PC、TPU、マグネットタイプ手帳型本体質量(g)約300対応機種iPad Pro 11インチ (第3世代(2021年)、第2世代(2020年))、iPad Air 10.9インチ (第5世代(2022年)、第4世代(2020年))、【収納可能Apple Pencil】Apple Pencil (第1世代・第2世代)※第2世代のApple Pencilのみ収納しながらの充電が可能です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×14×256保証期間初期不良のみ交換保証特性360度回転
  • USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-Cケーブル付属 小型軽量モバイルバッテリー 5000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。5000mAhなのでスマホを1.6回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
    付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカーバッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5保証期間18ヶ月保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護充電時間(時間)3A充電の場合:約2動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35USBポート数2使用可能回数約400回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
  • タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド OWLTECH(オウルテック)

    タブレット13インチまでサイズに合わせて調節可能 スライド可動式スタンド コンパクトに折りたためるスマホスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スマートフォンやタブレットPCを使ったWEB会議やリモート会議、ZOOM会議などでも安定して使えるように、ネック部分とスタンド部分が可動式にすることでサイズの大小に関わらず対応可能となりました。角度だけでなく高さも調節可能なので、長時間画面を見ていても首や背中への疲れも軽減できます。使わない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びにも最適です。iPadProやNintendoSwitchなどにも対応可能です。接触部はシリコンパッドで固定と保護を行います。
    材質ABS/アルミニウム/シリコン質量(g)約193寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×115×26対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch保証期間1年間特性角度調節・高さ調節・折り畳み可能・滑り止め
  • Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)

    Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ

    OWLTECH(オウルテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
    本体質量(g)約68対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応HDMI音声出力消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5保証期間1年間電源タイプバスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1
  • シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

    シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
    コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど対応最大2.4A充電保証期間2年間取得規格MFi認証通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
    質量(g)【AC充電器】約46規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W]転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート
  • 持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド OWLTECH(オウルテック)

    持ち運びに最適 コンパクトサイズの折り畳みタブレットスタンド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    いつもカバンに入れていても場所を取らない軽量コンパクト設計です。外出先でふと使いたい時にすぐに取り出してお使いいただけます。使用シーンに応じて角度を自由に調節ができます。タブレットPCの大きさ・向きに応じて最適な角度で動画の視聴などがお楽しみいただけます。テレワークスペースや在宅勤務の際にタブレットPCを立てかけておくのに最適です。横幅が約160mm以上のタブレットに対応しています。
    材質スチール、PVCコーティング本体質量(g)約116対応機種幅:160mm以上のタブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約153×27~125×108~192、収納時:約153×27×108RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング OWLTECH(オウルテック)

    iPhone13ProMax専用 背面ケース ラバーコーティング

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
    材質PC、亜鉛タイプケース型本体質量(g)約 26対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×13×163RoHS指令(10物質対応)対応特性薄型
  • iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック)

    iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
    付属品画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約25×28本体質量(g)約1サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini保証期間初期不良のみ交換保証表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
  • iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック)

    iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    クリアガラスに抗菌加工を施して菌の増殖を抑制し、画面を清潔に保ちます。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
    付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌
  • iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護 OWLTECH(オウルテック)

    iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス 全面保護

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    網膜の機能低下などに影響されるブルーライトを色調を崩さず41%低減して、目を疲れにくくします。フチまで全面保護する液晶保護フィルムです。
    付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性光沢ブルーライトカット
  • iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック)

    iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    クリアガラスに抗菌加工を施して菌の増殖を抑制し、画面を清潔に保ちます。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
    付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約59.1×126.4本体質量(g)約8対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌
  • SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    SATA3.0ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    969税込1,066
    1本
    3日以内出荷
    HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。
    規格SATA3.0コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス保証期間3年間伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - メスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック)

    iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
    本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー OWLTECH(オウルテック)

    カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5
    仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-56
  • Mignonne シュリンクレザーiPadケース for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2) OWLTECH(オウルテック)

    Mignonne シュリンクレザーiPadケース for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2)

    OWLTECH(オウルテック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    上質レザーの質感と機能性を両立。滑りにくいレザー素材を使用し、スタンド・オートスリープ・ペンホルダー・カードポケットなど、便利な機能をまとめたiPadケースです。カバーにはグリップレザーを使用。カバー部分には、レザーのような高級感がありながら、適度に滑りにくいグリップレザー(合成皮革)を採用しました。カバーを閉じて持ち歩く際の落下リスクを軽減できます。自由に角度調整できるスタンド機能。横置き時にお好みの角度に調整でき、動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。便利なカードポケット付き。ICカードや名刺など、よく使うカード類をすっきり収納でき、スマートに持ち運べます。Apple Pencil対応ペンホルダー。Apple Pencil(第2世代 / USB-C / Pro)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。Apple Pencil(第2世代 / Pro)はケースをしたまま本体充電ができます。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。
  • Mignonne シュリンクレザーiPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック)

    Mignonne シュリンクレザーiPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代

    OWLTECH(オウルテック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    上質レザーの質感と機能性を両立。滑りにくいレザー素材を使用し、スタンド・オートスリープ・ペンホルダー・カードポケットなど、便利な機能をまとめたiPadケースです。カバーにはグリップレザーを使用。カバー部分には、レザーのような高級感がありながら、適度に滑りにくいグリップレザー(合成皮革)を採用しました。カバーを閉じて持ち歩く際の落下リスクを軽減できます。自由に角度調整できるスタンド機能。横置き時にお好みの角度に調整でき、動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。便利なカードポケット付き。ICカードや名刺など、よく使うカード類をすっきり収納でき、スマートに持ち運べます。Apple Pencil対応ペンホルダー。Apple Pencil(第1世代 / USB-C)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。
  • Apple Watch着せ替えメタルバンパーケース Ultra Taste OWLTECH(オウルテック)

    Apple Watch着せ替えメタルバンパーケース Ultra Taste

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Apple WatchをUltraな見た目に着せ替えるバンパーケース。本製品は対応機種に装着するだけでApple Watchをハイエンドモデルさながらに着せ替えられるメタルバンパーケースです。バンパーは縁上げ仕様で普段通りにタッチ操作も可能です。背面をしっかり保護しつつ、充電もできる。側面だけではなく背面も保護する形状で、本製品を装着したまま充電ができます。充電器によっては充電がしづらい場合があります。その場合は機器から本製品を取り外して充電をしてください。ディティールにまでこだわったデザイン。回転可能なDigital Crown(リューズ部分)や、サイドボタンカバー、マイクやスピーカーの開口部までしっかりとハイエンドモデルを踏襲したデザインです。本製品のアクションボタンは装飾パーツです。はめ込むだけの簡単装着。ネジや工具などを使用せず、取扱説明書に沿ってはめ込むだけで簡単に着脱ができます。
  • 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2) OWLTECH(オウルテック)

    3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2)

    OWLTECH(オウルテック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    使いやすさと保護性を備えたiPadケース。スタンドやApple Pencil収納、耐衝撃設計など、普段の使いやすさにこだわったiPadケースです。さまざまなシーンで扱いやすく、安心して使えます。横向き作業に最適な3WAYスタンド。60°・55°・15°の3段階で角度調整ができるスタンドを搭載しています。動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。フロントサウンドホールで音がクリア。スピーカー穴を前面に配置することで、動画やゲーム、通話の音がより聞こえやすくなります。本体カラーをそのまま楽しめるクリア背面。透明素材のクリアケースで、iPad本体のカラーやデザインをそのまま楽しめます。ステッカーや写真を貼って、自分好みにアレンジすることもできます。衝撃に強いダブルプロテクション構造。衝撃に強いポリカーボネートと、本体カラーになじむTPUマット素材の二重構造で、衝撃や擦り傷からiPadをしっかり守ります。Apple Pencilを収納可能。Apple Pencil(第2世代 / USB-C / Pro)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。Apple Pencil(第2世代 / Pro)はケースをしたまま本体充電ができます。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。
  • 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック)

    3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代

    OWLTECH(オウルテック)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    使いやすさと保護性を備えたiPadケース。スタンドやApple Pencil収納、耐衝撃設計など、普段の使いやすさにこだわったiPadケースです。さまざまなシーンで扱いやすく、安心して使えます。横向き作業に最適な3WAYスタンド。60°・55°・15°の3段階で角度調整ができるスタンドを搭載しています。動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。フロントサウンドホールで音がクリア。スピーカー穴を前面に配置することで、動画やゲーム、通話の音がより聞こえやすくなります。本体カラーをそのまま楽しめるクリア背面。透明素材のクリアケースで、iPad本体のカラーやデザインをそのまま楽しめます。ステッカーや写真を貼って、自分好みにアレンジすることもできます。衝撃に強いダブルプロテクション構造。衝撃に強いポリカーボネートと、本体カラーになじむTPUマット素材の二重構造で、衝撃や擦り傷からiPadをしっかり守ります。Apple Pencilを収納可能。Apple Pencil(第1世代 / USB-C)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。
  • 防水サコッシュ(マチ/仕切り付き)ベージュ OWLTECH(オウルテック)

    防水サコッシュ(マチ/仕切り付き)ベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    マチ付きで小物も入れられる防水サコッシュ。本製品はマチ付きの防水サコッシュです。スマートフォンや小物を一緒に持ち歩くことができ、止水ファスナー付きで軽い水濡れにも耐えられる防水性能を持ちます。防水保護等級『IPX5』に準拠。『IPX5』等級に準拠した防水性能。少しの雨や水滴であれば浸入を防ぐことができます。(水中・水上スポーツを除く)。防水保護等級はあくまで目安となります。長さ調節可能なパラコードストラップを採用。ショルダーストラップにはパラコードを採用し、結び目部分を動かすことで長さの調節が可能です。付属のカラビナを使って更に利便性アップ。鍵やミニライトなどの小物類を引っ掛けることができます。また、カラビナはショルダーストラップの左右どちらにも取り付けが可能です。音楽再生やタッチ操作も引っかかりなくできる。本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く動画視聴などでも画面の見やすさをそのままにお使いいただけます。
  • 防水サコッシュ(マチ/仕切り付き)ブラック OWLTECH(オウルテック)

    防水サコッシュ(マチ/仕切り付き)ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    マチ付きで小物も入れられる防水サコッシュ。本製品はマチ付きの防水サコッシュです。スマートフォンや小物を一緒に持ち歩くことができ、止水ファスナー付きで軽い水濡れにも耐えられる防水性能を持ちます。防水保護等級『IPX5』に準拠。『IPX5』等級に準拠した防水性能。少しの雨や水滴であれば浸入を防ぐことができます。(水中・水上スポーツを除く)。防水保護等級はあくまで目安となります。長さ調節可能なパラコードストラップを採用。ショルダーストラップにはパラコードを採用し、結び目部分を動かすことで長さの調節が可能です。付属のカラビナを使って更に利便性アップ。鍵やミニライトなどの小物類を引っ掛けることができます。また、カラビナはショルダーストラップの左右どちらにも取り付けが可能です。音楽再生やタッチ操作も引っかかりなくできる。本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く動画視聴などでも画面の見やすさをそのままにお使いいただけます。
  • 防水サコッシュ(スリム)エクリュ OWLTECH(オウルテック)

    防水サコッシュ(スリム)エクリュ

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    軽量でスリムタイプの防水サコッシュ。本製品は薄型&軽量が特長の防水サコッシュです。スリムなサイズ感でありながら、スマートフォンの他に小物類を一緒に入れることができます。ダブルチャックと面ファスナーのフラップ構造で水が入るのを防ぎます。防水保護等級『IPX8』に準拠。『IPX8』等級に準拠した高い防水性能。アウトドアアクティビティやプールで安心してお使いいただけます。(水中・水上スポーツを除く)。防水保護等級はあくまで目安となります。リフレクター付きパラコードストラップ採用。ストラップ部分には耐久性の高いパラコードを採用し、長さ調節が可能。リフレクター付きで暗い場所でもサコッシュを見つけやすく、アウトドアにもおすすめです。タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く、本製品に入れたままの撮影をしても写真がぼやけません。防水チェックシート付属。使用前に防水チェックができる「防水チェックシート」が付属しています。製品台紙の防水チェック方法に沿って、内部の浸水がないかをご確認いただけます。使用前は必ず防水チェックを行ってください。
  • 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    取り回ししやすい片引きの巻取り式。片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。より使いやすい長さの1.2m。お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2mに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。スムーズな引き出しで静音性も抜群。ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。PD60W高速充電& データ転送に対応。USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。温度センサー(PTC)搭載。コネクター部分に温度センサー(PTC)を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。付属の固定スタンドで”定位置化”。本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック)

    片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    取り回ししやすい片引きの巻取り式。片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。より使いやすい長さの1.2m。お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2mに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。スムーズな引き出しで静音性も抜群。ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。PD60W高速充電& データ転送に対応。USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。温度センサー(PTC)搭載。コネクター部分に温度センサー(PTC)を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。付属の固定スタンドで”定位置化”。本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 準固体モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    準固体モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。コンパクトながら、日常使いのスマートフォン充電に十分な容量を備え、安心して長く使えます。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD20W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD18Wでの急速充電に対応しています。2台同時に充電できる。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 準固体モバイルバッテリー 5000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック)

    準固体モバイルバッテリー 5000mAh ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量5000mAhのモバイルバッテリーです。コンパクトながら、日常使いのスマートフォン充電に十分な容量を備え、安心して長く使えます。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD20W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD18Wでの急速充電に対応しています。2台同時に充電できる。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 暗闇でも光る蓄光防水ケース ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    暗闇でも光る蓄光防水ケース ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    縁取りがアクセントのシンプルな防水ケース。本製品はケースの縁取りがアクセントとなっている防水ケースです。クリア部も広いため、中に入れたスマートフォンの画面も普段と遜色なくご覧いただくことができます。蓄光素材で暗いところでも安心。日中に太陽や蛍光灯などから発せられる光エネルギー(紫外線を含む)を蓄えることで、ケース本体の蓄光素材が発光します。夜間や暗い場所で使用する際もケースを見失いません。ブラックはホワイトより、やや弱めに光ります。タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。本製品に入れたままスマートフォンをスムーズに操作でき、音楽再生や通話も問題なくできます。また、クリア部の透明度が高く、本製品に入れたままの撮影をしても写真がぼやけません。防水保護等級『IPX8』に準拠。『IPX8』等級に準拠した高い防水性能。アウトドアアクティビティやプールで安心してお使いいただけます。(水中・水上スポーツを除く)。防水保護等級はあくまで目安となります。付属のストラップで両手がフリーに。付属のストラップを装着すると、本製品を首に掛けてお使いいただくことができます。防水チェックシート付属。使用前に防水チェックができる「防水チェックシート」が付属しています。製品台紙の防水チェック方法に沿って、内部の浸水がないかをご確認いただけます。使用前は必ず防水チェックを行ってください。