「放熱用シリコングリス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-40~150
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)3.6
粘度(Pa・s)500
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)25
1本
¥589
税込¥648
欠品中
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-50~120
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)4.5
粘度(Pa・s)420
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)17
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード