カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(2)
- ASUS(エイスース)(29)
- ATEN(13)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- ELPA(22)
- LINDY(23)
- MAZDA(マツダ)(45)
- StarTech.com(209)
- アイネックス(29)
- アドテック(23)
- エレコム(125)
- オカムラ(岡村製作所)(1,538)
- オーム電機(26)
- サンワサプライ(103)
- サンワダイレクト(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(249)
- ヤマダコーポレーション(17)
- 多摩電子(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bpe」の検索結果

USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証色ブラック質量(g)約44規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス)対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器保証期間1年間通信速度最大20Gbps(理論値)変換タイプオス-メス
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証色ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1m
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
やわらかで高速転送 最大10Gbps/PD60W充電 USB Type-C to USB Type-Cケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に材質(被膜)TPE出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要がありますUSBタイプUSB3.2Gen2規格準拠転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ
OWLTECH(オウルテック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能に。PD給電に対応したType-Cポート。Type-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。有線LANでインターネットも快適に。Windows、macOS、iPadOSで使用可能。安心の1年保証付属品取扱説明書 兼 保証書仕様HDMI音声出力:対応色シルバー本体質量(g)約84対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16対応機種USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×115×16.4動作温度0~40℃保証期間1年間電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約15(コネクター部除く)データ転送速度(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。通信速度LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz供給電圧(V)【USB】+5V供給電流(A)【USB】全ポート合計最大0.9インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷超高速データ通信 最大20Gbps。USB4 Gen2×2規格に準拠し、最大20Gbpsの超高速通信を実現しました。写真・動画・バックアップなどの大容量データもストレスなく転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度は使用環境により異なります。4K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応しています。4K/60Hzの高解像度映像を滑らかに出力でき、外部モニターやプロジェクターへの接続も快適です。テレワーク、プレゼン、動画視聴などにも最適です。ご使用の機器がDP Altモードに対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCからスマートフォン、ゲーム機まで、あらゆるUSB-C機器をスピーディーかつ安全に充電できます。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック
OWLTECH(オウルテック)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷超高速データ通信 最大40Gbps。USB4 Version 1.0(Gen3×2)規格に準拠し、最大40Gbpsの超高速転送を実現しています。高解像度動画やRAWデータなどの大容量ファイルも、驚くほどスムーズに転送できます。iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。転送速度は理論値です。実際の速度はご使用環境により異なります。8K/60Hz 映像出力に対応。DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応し、8K/60Hzの超高精細映像出力が可能です。圧倒的な解像度で、プロフェッショナルな映像制作や高品質プレゼンテーションにも最適です。接続する機器がDP Altモードおよび対応解像度に対応している必要があります。最大240W対応の超高速充電。最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応しています。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCやゲーミングデバイス、モニターなど高消費電力の機器もスピーディーかつ安全に充電可能です。接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。Thunderbolt 3 / 4互換。Thunderbolt 3およびThunderbolt 4ポートとの互換性があります。一部のThunderbolt機器との接続において動作確認済みです。本製品はThunderbolt認証品ではありません。USB-IF正規認証取得製品。本製品はUSB Implementers Forum(USB-IF)の正規認証を取得しています。規格に準拠した高い信頼性と安全性を保証し、安心してご使用いただけます。安心の1年保証。本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 2m
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷しなやかシリコンで絡みにくいケーブル。シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。USB PD EPR 240W充電に対応。USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。5万回の折り曲げ試験をクリア。メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。安心の2年保証。本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。