94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSB
エコ商品
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間3年間 転送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ ブラック
エコ商品
USB Type-Aの周辺機器(マウス・キーボード・USBメモリーなど)を、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットで使用できる変換アダプターです。USB3.2 Gen2規格に準拠しているので最大10Gbpsの高速データ転送も可能です。
メス形状USB Type-A オス形状USB Type-C 対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器 コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス) 規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A 転送速度(Gbps)最大10(理論値) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40 本体質量(g)約7.1 保証期間1年間 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz) 転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480 ケーブル長(m)1.2 質量(g)(AC充電器)約40 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 USBポート数USB Type-A×2ポート 保証期間18ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40 コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス) オス形状USBType-C メス形状USB TypeA 変換タイプオス - メス 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 本体質量(g)約15 保証期間1年間 ケーブル長(m)0.2
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・最大3Aの急速充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 47 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1034 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48 質量(g)約 70 保証期間2年間 ポート数3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種 対応最大3A 充電 保証期間2年間 通信速度最大480Mbps
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック。冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○。USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送。4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート。ギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に。充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付) ブラック 質量(g)160 ポート数5 対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45 対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC 対応HDMI音声出力 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く) 通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート 対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b) 供給電圧(V)USB:+5V 設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで 供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 通信速度最大480Mbps 対応最大2.4A充電 保証期間2年間
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
長さ(m)1 本体質量(g)約 44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1042 転送速度(Mbps)最大480
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g)約 140 入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応) 質量(g)約230 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間 バッテリー電圧(V)3.7 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)10000 使用可能回数約400回 バッテリー容量(Wh)37
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応 質量(g)約120 出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A 定格電圧(V)5 使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー 入力USB Type-Cポート:5V/3A バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間 バッテリー電圧(V)3.6 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数約300回 バッテリー容量(Wh)18
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大64Wの多ポートAC充電器。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・使い勝手の良い電源コード。・スタンド付属で安定性も抜群。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m) ブラック 質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) ポート数6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず) 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等 入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A 出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクトなAC充電器。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【USB Type-A 1ポート使用時】5V / 2.4A【USB Type-A 2ポート同時使用時】5V/2.4A [合計最大12W] 本体質量(g)約 40 入力AC100V - 240V 50/60Hz 0.4A 対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 27 × 43 × 39 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 2ポート
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g)約 54 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間2年間
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ホワイト 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 215 適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器。・最大65W出力のUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・スイングプラグ採用。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く) 入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・2つの質感が共存するユニークな形状。・最大20W出力のUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
ブラック 本体質量(g)約 50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 28 × 43 × 40 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.6A 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大DC5V/3A (15W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×530 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 USBタイプUSB2.0規格準拠
1個
889 税込978
4日以内出荷

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 45 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1538 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなどApple iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE(第1世代)、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone 5s、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、10.5インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad(第4世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、AirPods Max、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第2世代)、MagSafe充電ケース(Lightning)付きAirPods Pro(第1世代)、MagSafe充電ケース付きAirPods(第3世代)、Lightning充電ケース付きAirPods(第3世代)、AirPods(第2世代、ワイヤレス充電ケース付き)、AirPods(第2世代、充電ケース付き)、AirPods(第1世代、iPod touch(第7世代)、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代) 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35 対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A 出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・やわらかくて丈夫なケーブル。・1.5万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の1年保証
本体質量(g)約 33 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7.5×1537 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 USBタイプUSB2.0規格準拠
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

L字コネクターの超ショートケーブル。ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。2万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。安心の1年保証
サイズ(cm)9 ケーブルタイプType-C
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・透け感をまとったシリコンケーブル。・柔らかくてさらさらな質感。・防汚コーティングで汚れにくい。・最大3Aの急速充電に対応。・データ転送対応。・5万回もの折り曲げ試験をクリア。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) 材質シリコン(被膜)、PVC(コネクタ) 規格USB2.0規格準拠 本体質量(g)約 37 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(m)1.2 対応機種タブレット・スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×9.5×1211 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 通信速度最大480Mbps(理論値)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなAC充電器。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W) 本体質量(g)52 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 33 × 41 × 33 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 2ポート
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。・MFi認証取得なので安心。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 37 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528 対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど 出力仕様最大2.4A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプLightning
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・アクセサリーソケットに増設できるダイレクト型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約 83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×49.2×121 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器、※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDで充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。 (USB Type-Cポート使用時)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5
仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4481-56
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器
エコ商品
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2 対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート 出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40 本体質量(g)約 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付) 規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く 本体質量(g)約 44 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター 寸法(m)1.5 適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507 出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応 材質(被膜)TPE、ナイロン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える。・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応。・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み。・Windows、macOS、iPadOSで使用可能。・余裕のあるケーブル長。・接続時は青色LEDでお知らせ。・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書 質量(g)約 44 ポート数5 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃)0~30 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く) データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V)5 供給電流(A)全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
質量(g)約38 適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 保証期間2年間 転送速度(Gbps)最大10(理論値)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

USB Type-Aコネクターのケーブルを2m延長することができます。コネクターの付け根部分がロングブッシュ形状になっており、4方向スリットで負荷を分散させ、折り曲げによる断線を軽減します。高耐久設計なので長期間、安心してお使いいただけます。
ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0 規格USB2.0規格準拠 最大3A充電対応 保証期間1年 変換タイプオス - メス
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ホワイト 規格USB 2.0規格準拠 長さ(cm)9 本体質量(g)約9 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm 保証期間1年間 出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480
1個
899 税込989
4日以内出荷