1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート 材質(絶縁体)PBT 光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm)18 極性接続極性なし 取付板厚(mm)0~4 パネル取付方式ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m)1 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)