37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭径(Φmm)22.5 底径(Φmm)35 高さ(mm)24 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径(Φmm)18 底径(Φmm)25 高さ(mm)18 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

色(本体) 材質(本体)フェノール 止ねじM3.5 サイズ- 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

1個
特価
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


本体:黒 材質(本体)フェノール 高さ(mm)15 仕様止めネジ:M3.5 適合規格RoHS対応 最大幅(mm)32 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷

高さ(mm)15 仕様プレート貼り 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)5.5 寸法D(Φmm)- 止ねじM4 寸法B(mm)- 寸法C(mm)15 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)1 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体)
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)17.8 最大幅(mm)36 底径(Φmm)25 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

仕様筒型ねじ式 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付板厚(mm)4.5(MAX) ナット二面幅(mm)18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)19 高さ(mm)13.5 仕様止めネジ:M3.5プレート貼り 本体:黒 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 推奨適合工具マイナスドライバー
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノール ねじ【止めねじ】M3 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(本体) 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 寸法D(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)17 頭径(Φmm)25 底径(Φmm)35 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色(本体)B (黒) つや消し 材質本体/ABS、指示線/ナイロン6 仕様止めネジ : M3 止めねじ穴は指示線を外した場所にあります。 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)15.5 高さ(mm)9.3 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3.5 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具マイナスドライバー 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コレットチャック機構です 推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1) ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ 適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
色(本体)B (黒) つや消し 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サトーパーツメタルツマミ
RoHS
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミ ねじ【止めねじ】M4 締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧300V-25A 適合FG-20、FG-30、その他 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)300 定格電流(A)25 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm)3(MAX) ナット二面幅(mm)21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m)1.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
749 税込824
当日出荷

適合FG-20、FG-30 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 締付トルク0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・CSA規格 推奨適合工具マイナスドライバー 端子金具ハンダ付用端子 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タイプワンタッチ式 種類ヒューズホルダ 取付方式ワンタッチ取付 適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm 材質(本体)ナイロン6 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ) 推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ グレー本体
用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm 材質(本体)ナイロン6 材質(キャップ)ナイロン6 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ) 推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2) 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツメタルツマミ K-34
色(本体)シルバー/黒 材質(本体)アルミ 止ねじM4 適合規格RoHS対応 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツモールドツマミ
RoHS
色(本体)B (黒) つや消し 材質本体/ABS 仕様止めネジ : M3 推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
608 税込669
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)