2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色透明 定格AC100V~125V、AC200V~250V 耐電圧AC1500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時) 端子金具はんだ付け用端子 取付板厚(mm)8.0 (MAX) ナット二面幅(mm)12 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

関連カテゴリ