15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25本)
2,990 税込3,289
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式中継取付 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具はんだ付け用端子 リード線 色(本体)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツ管ヒューズ
RoHS
管ヒューズ ガラス B種 普通溶断型 Φ5.2×20mm PSE
定格電圧(V)AC125 寸法(Φ×mm)5.2×20 遮断電流(A)500 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。 端子金具PC端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

RoHS対応品
材質(グロメット)シリコーンゴム 材質(本体)(グロメット)シリコーンゴム 種類ヒューズホルダ 定格電流(A)7 材質(絶縁体)ポリカーボネート(UL94V-2) 保護等級IP66 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~可触部間) 材質(Oリング)シリコーンゴム 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)透明 端子ハンダ付け RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合FG-20、FG-30 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 締付トルク0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・CSA規格 推奨適合工具マイナスドライバー 端子金具ハンダ付用端子 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)
適合FG-10 タイプ横型連結式 種類ヒューズホルダ 取付方式基板用取付 適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 取付ねじM3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ねじ締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合FG-10 タイプ横型 種類ヒューズホルダ 取付方式感電防止型ワンタッチ脱着 定格電圧(V)250(日本国内、UL、CSA) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具PC端子 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 耐電圧(V/min)AC2000
1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タイプワンタッチ式 種類ヒューズホルダ 取付方式ワンタッチ取付 適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応 定格電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)125 耐電圧AC1500V (1分間) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2) 締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ) 取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。 端子金具はんだ付け用端子 カバー色透明 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
5日以内出荷