材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)13.5
頭径(Φmm)12.5
底径(Φmm)14
サイズ-
材質(本体)フェノール
寸法H(mm)-
適合規格RoHS対応
寸法D(Φmm)-
寸法D(mm)-
止ねじM3
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(Φmm)-
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)-
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
適合規格RoHS対応
止ねじM4
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール
適合規格RoHS対応
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード