「差し込み コネクター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-2-P
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)5
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
耐電圧(V/min)AC500
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合規格RoHS対応
ナット二面幅(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1以下
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-560
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ポリカーボネート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
色(本体)赤、黒セット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合TJ-100
材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型
コンタクト形状メス
適合TJ-3A
形状ストレート
結合方式ねじ
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル
色クローム
材質(本体)黄銅
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)-
絶縁抵抗(MΩ)-
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.3以下
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC2000
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
端子形状フォーク端子(Y型)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥839
税込¥923
当日出荷
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC1500
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)50
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)13
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC2000
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)
定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)7.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)1.0以下
耐電圧(V/min)AC1000
TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥449
税込¥494
当日出荷
定格電圧(V)30
定格電流(A)3
適合TJ-4、TJ-563
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
耐電圧(V/min)AC1000
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC2000
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)
定格30V-2A
定格電流(A)2
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル+アタッチメント
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100
材質(本体)黄銅
定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上
ナット二面幅(mm)5.5
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.5以下
耐電圧(V/min)AC500
定格電流(A)10
材質(絶縁体)フェノール
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
耐電圧(V/min)AC1000
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)
定格125V-5A
端子形状フォーク端子(Y型)
定格電流(A)5
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
商品タイプハンドル+アタッチメント
関連キーワード