37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-2-P 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 ナット二面幅(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1以下
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合TJ-560 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 色(本体)赤、黒セット RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面) 適合TJ-100 材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部) 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1個
529 税込582
当日出荷

1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型 コンタクト形状メス 適合TJ-3A 形状ストレート 結合方式ねじ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)30 定格電流(A)5 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) ナット二面幅(mm)8.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.3以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
339 税込373
欠品中

TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき) 端子形状フォーク端子(Y型) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC1500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-2
定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
449 税込494
当日出荷

TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね) 定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)7.0 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)1.0以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-6530
定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-381
定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サトーパーツチップジャック TJ-2167
エコ商品
定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合TJ-4、TJ-563 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100 材質(本体)黄銅 定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき) 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプアタッチメント
1セット(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済) 定格30V-2A 定格電流(A)2 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル+アタッチメント
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上 ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 耐電圧(V/min)AC500
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)30 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)2.0以下 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-6500
材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC1000
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済) 定格125V-5A 端子形状フォーク端子(Y型) 定格電流(A)5 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル+アタッチメント
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツターミナル T-1530
定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)