14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状メス 材質(リング)ナイロン66(UL94V-0) 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 ナット二面幅(mm)16 色(本体)グレー パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 ナット二面幅(mm)16 色(本体)グレー パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.8以下 コンタクト形状オス 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数30P 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 仕様本体に端子番号の表示があります。 端子間ピッチ(mm)9.5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数20P 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)