16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

定格電圧250V-10A 仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 極数(P)1 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
489 税込538
当日出荷

定格電圧300V-25A 適合FG-20、FG-30、その他 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)300 定格電流(A)25 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 端子金具差込端子(タイプ250,t0.8)兼用はんだ付端子 取付板厚(mm)3(MAX) ナット二面幅(mm)21 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30 ナット締付トルク(N・m)1.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC2000 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
749 税込824
当日出荷

適合FG-20、FG-30、その他 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧250V-10A 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8 ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 耐電圧(V)AC1500V (1分間)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:12極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:7.62mm●列数:1列●定格電流:10A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子●ねじサイズ:M3×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2046-94
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:10極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-71
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ)●極数:8極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:11mm●列数:1列●定格電流:6A●線径:-●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:-●端子台の形式:ねじ式端子台(平面固定タイプ) アズワン品番68-2045-58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:4極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-79
1個
729 税込802
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-78
1個
599 税込659
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-81
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-80
1個
809 税込890
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:3極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-72
1個
599 税込659
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:6極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-74
1個
999 税込1,099
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:5極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:角座金付ねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×8●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-73
1個
809 税込890
欠品中

仕様●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用)●極数:2極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:9.50mm●列数:1列●定格電流:20A●線径:-●上面の結線方法:セムスねじ止め●下面の結線方法:PC端子(ライトアングル)●ねじサイズ:M4×6●端子台の形式:ネジ式端子台(プリント基板用) アズワン品番68-2052-77
1個
509 税込560
欠品中