耐電圧AC1500V(1分間)
丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色透明
定格AC100V~125V、AC200V~250V
耐電圧AC1500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)
端子金具はんだ付け用端子
取付板厚(mm)8.0 (MAX)
ナット二面幅(mm)12
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード