カテゴリ

  • 制御機器(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(1,032)
  • IKO(日本トムソン)(584)
  • NEG(日電理化硝子)(270)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • アズワン(266)
  • ビーエム機器(259)
  • YAGEO(222)
  • Merck(メルクミリポア)(221)
  • SMC(218)
  • Thermo Fisher Scientific(190)
  • KITO(キトー)(185)
  • Simport(158)
  • SIGMA(シグマ)(150)
  • ジーエルサイエンス(136)
  • TPP(133)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(129)
  • KEMET(125)
  • GYEON(ジーオン)(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ml」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-20

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-24

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
  • 端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-900

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15定格電流(UL)(A)60適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-30F

    サトーパーツ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-40

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ

    プリント基板用端子台 ML-250

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
  • 取付金具 サトーパーツ

    取付金具

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-2015

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    318税込350
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    71税込78
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ

    端子台 中継用単列型 ML-3161

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-50 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-50

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    95税込105
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • 端子台 プリント基板用  ML-300 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-300

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20取付方式プリント基板規格-適合規格-端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm

    サトーパーツ
    369税込406
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 プリント基板用  ML-41 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-41

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 記名板 サトーパーツ

    記名板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm

    サトーパーツ
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
    定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    769税込846
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-D

    サトーパーツ
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
    取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応