30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート 材質(絶縁体)PBT 光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm)18 極性接続極性なし 取付板厚(mm)0~4 パネル取付方式ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m)1 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート 材質(絶縁体)PBT 光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm)12 極性接続極性なし 取付板厚(mm)0~4 パネル取付方式ねじ締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サトーパーツチップLED表示灯
RoHS
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT 光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色 六角軸ニ面幅(H)(mm)10 極性接続極性なし 取付板厚(mm)0~4 パネル取付方式ねじ締め付け ねじ締付トルク(N・m)0.4 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 (1分間)
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 色(本体)B(黒)、W(白) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.7 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.6(MAX) 色(本体)OR(オレンジ) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
9日以内出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 レンズ色白 (赤、緑2色発光) 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5(MAX) ナット二面幅(mm)9 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)クローム パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)ポリカーボネート 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)0.8~1.6 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX). ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ色 定格電圧(V)DC3~24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20~75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7252-41 LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=1.9V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75 発光波長(nm)(最大)627 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様コード番号:229-4959 レンズ色 定格電圧(V)DC3~24 取付穴(mm)10 発光色 保存温度(℃)-10~60 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間) 耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内 使用周囲温度(℃)-20~75 ランプの種類LED 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット締付トルク(N・m)0.7 アズワン品番65-7229-03 LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点) 動作電流(mA)10(VF=2V DC)) 耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間) 順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25 許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5 発光波長(nm)(最大)565 最大逆電圧(V)Ta=25℃:5 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと) 保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
1個
589 税込648
5日以内出荷