「s110p」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。
単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)
標準剥線長(mm)9~10
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)8
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
関連キーワード