カテゴリ
- 電気材料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- Festo(16)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(65)
- TRUSCO(11)
- アズワン(6)
- サンドビック(7)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- スバル(74)
- ツボ万(8)
- ハンマーキャスター(54)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(17)
- ユーエイキャスター(15)
- 三木プーリ(17)
- 三菱電機(15)
- 堀内機械(555)
- 日東工業(7)
- 東正車輛(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sa-100」の検索結果

バナナプラグ
サトーパーツ¥799税込¥8791個8日以内出荷バナナジャック 金メッキ定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バナナジャック
サトーパーツ¥799税込¥8791個8日以内出荷バナナジャック 金メッキ定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)適合品番SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB材質(絶縁体)ポリカーボネート取付板厚(mm)2.5 MAXナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バナナジャック金メッキ端子(緑)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(白)
サトーパーツ¥799税込¥8791個10日以内出荷SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)W(白)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上